カーボン 切断のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
545件の「カーボン 切断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーボン用 ノコギリ」、「カーボン 切断砥石」、「カーボン カッター」などの商品も取り扱っております。

本体をアルミ製、グリップ部に樹脂を採用した作業性の良い金属用ノコギリ。 フォークコラム、ハンドル、シートポストのカットからフレームの加工に至るまでショップでの必須アイテムです。
刃長(mm) 300 寸法(mm) 約420×150×28mm 質量(g) 約530
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断に最適です。
用途カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断。 適合 モデル:No.27006、No.28006、No.28070 材質 ダイヤモンド電着150番 厚さ(mm) 0.8 寸法(mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。 軸径(Φmm) 2.35 粒度 #180 エスコ品番 EA819WM-5 セット内容 (mm)20×5、26×8各2本 適合材 タイル、ガラス、アルミなど カッター部 Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
1セット(4本)
2,550 税込2,805
当日出荷

用途鉄、F.R.P、カーボングラス 適合本体 No.27006、No.28006、No.28070、No.28151 切断能力 奥行45mmまで
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm) 250 トラスコ品番 353-1970 質量(g) 約260 山数 24
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。 セット内容 ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル 材質 本体:アルミ 質量(g) ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32 ピッチ(mm) ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4 刃厚(mm) ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111) 切り幅(mm) ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66 刃渡り(mm) ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm) 263 適合機種 250mm幅金工のこ 厚さ(mm) 0.65 材質/仕上 (刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g) 80 呼称(mm) 250
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 1P 穴径(Φmm) 15 粒度 60 砥粒 C 硬度 - 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 主要切断材料 FRP
1枚
459 税込505
当日出荷

刃長(mm) 100 刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 材質 合金工具鋼 トラスコ品番 485-8867 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5枚)
299 税込329
当日出荷

しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに 刃渡り(mm) 250 刃厚(mm) 0.6 材質(刃) バイメタル 鋸目(山/インチ目) 24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品 L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用) 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×190×125 切断能力(mm)木工 (固い木)5、(やわらかい木)10 定格使用時間(分) 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm) 250 材質 ハイスバイメタル
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

grunge(グランジ)ソーガイド
パイプの切り口をまっすぐ切断できるようにガイドする工具。 22.2mmから33mmまでのパイプに対応。
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質 鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm) 120 厚さ(mm) 20 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1 刃長(mm) 260 山数 24山 板厚(mm) 0.4 刃のサイズ(mm) 250 材質(刃) 炭素工具鋼 切り幅(mm) 1.3
1本
859 税込945
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用 セット内容 【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm 適合材 木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(4本)
739 税込813
当日出荷

プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。 ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
付属品 バイメタル鋸刃1枚付 適合 (使用鋸刃サイズ)300mm トラスコ品番 353-2003 材質 (ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート 質量(g) 720 山数 24
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

丈夫な設計。高剛性アルミニウム製ハンドルです。 狭い場所にも届く。 通常のハクソーが使用できない狭いスペースで切断ができます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

刃長(mm) 250 鋸刃(mm) 250×24山 全長(mm) 350 ピッチ(mm) 1 トラスコ品番 353-1988 質量(g) 505 板厚(mm) 0.65 切込深さ(mm) 110 切り幅(mm) 0.7
1本
3,598 税込3,958
当日出荷