- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- カーボンペンのおすすめ人気ランキング
カーボンペンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新143件の「カーボンペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスクペン」、「カーボン」、「モーター」などの商品も取り扱っております。
カメラや家電の動作改善に、塗りやすいペン型接点改質剤のナノカーボンペンⅡ。ナノ・カーボンは金属表面の凹凸をナノサイズの粒子で埋め、点接触を面接触にする接点改質剤。デジタルカメラにおけるバッテリー・メディアとの接触不良や交換レンズ、ストロボや縦位置グリップとの接点不良による機能低下や動作不良のトラブルを予防・改善し信頼性を高めます。他にも、携帯電話や音楽プレイヤー(接触・音質改善)・AV機器(ノイズ・接触改善)など多くの場所で大活躍。従来の接点復活剤とは違い、金属を浸食しないので接点を傷めません。デジタル製品のセルフメンテナンスに役立つ逸品です。
長さ(cm)
約5.5(キャップ含む)
使用量
200平方cm程度塗布可(デジタル一眼レフカメラ数十台分に相当)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
電気の通りを改善!ムダなく使うエコツール
バッテリーの持ち改善:ケータイ、デジカメ、電動アシスト
音質・画質改善:AV機器、ゲーム機器、ヘッドフォン
エラーレート改善:LAN端子、USB端子、各種メモリー
送信出力改善:リモコン、ワイヤレスマウス、無線アンテナ
受信感度改善:テレビ・自動車・ワンセグアンテナ端子
接触不良改善:ヘッドフォン・マイクのガリ、各種充電台
一般製品から産業機器まで幅広くご使用いただけます。
電気の通りを改善!ムダなく使うエコツール
電気をムダなく流し、本来の性能を引き出します。
ナノカーボンは端子やコネクタの接触部分の抵抗値を下げることを目的に開発された製品です。
各種製品の導通部分を改善することで、様々な効果を得ることができます。
身の回りの家電製品から、産業機器の電子デバイスまでご使用いただけます。
付属品
フェルトスティック、スリム綿棒×2本、高性能ワイパー、説明書
容量
0.2cc
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キャップ安全性ISO規格適合
筆記線幅0.4~0.7mm
成分
水性染料(インキ)
材質
軸、キャップ:PP、ペン先:POM、クリップ:鉄
質量(g)
11
外形寸法(mm)
15×11×142
線幅(mm)
0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
色
ブラック
材質
アルミに黒アルマイト仕上げ、万年筆タイプ
質量(g)
16.3
使用チップ
STF-800C
対応インクタンク/カートリッジ
SPF-200(カ-ボン筆ぺん専用)顔料インク
商品タイプ
本体
万年筆用カートリッジインク(水性染料)
仕様
デスクペン専用スペアインク
商品タイプ
スペアインク
ボリュームのある柔らかいフォルム、今までに無かった1000円万年筆。
磨耗に強い特殊合金ポイント付ペン先は、愛着の湧く手放せない一本になる事と思います。
擦り傷に強いパール加工を施しました。長く綺麗なままお使い頂けます。
インクカートリッジで繰り返し使用できる本格万年筆。
カートリッジを差し込んだまま1年経ってもインクが固まらない「スリップシール機構」を搭載。
いつでもさらっと書き出すことができるのでストレスを感じさせません。
染色と磨き工程にこだわったアルマイトの発色性を活かしました。
筆記時の存在感はもちろんのこと、胸ポケットにもアクセントとして映える1本です。
全長(mm)
142.5
質量(g)
15.4
最大径(Φmm)
15
対応インクタンク/カートリッジ
SPSQ-400, SPN-100A
材質(ペン先)
ステンレス
パッケージ
C-7(400046)
やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
直径(Φmm)
ペン約8.4
材質(本体)
アルミニウム
材質(ペン先)
シリコンゴム
商品タイプ
タッチペン本体
ペン先径(Φmm)
約7
色あざやか、筆タッチでスラスラ書ける。
成分
水性染料
材質
キャップ・軸:再生PP、尾栓:PE、ペン先:ポリエステル・POM、中綿:アクリル繊維、先金:真鍮
質量(g)
10
機構
キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)
本体サイズ(mm)
17×13×133
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
17 112 033
高品質のナイロン毛を一本一本細く処理し、毛筆のなめらかな書き心地を実現。
ぺんてる筆はインクジェットプリンターと同様の染料インキを採用しました。
なのでボールペンなどが弾かれてしまうような紙質の上でも、滑らかな文字が表現できます。
インク色
黒
商品タイプ
本体
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.4~0.7
インク
水性染料
線の太さ
細字
導電性グリス。
伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。
用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化
成分
精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40mm以下)
温度範囲(℃)
-40~200
液色
黒
危険物の類別
非危険物
1本(5g)
¥359
税込¥395
当日出荷
なめらかなタッチのアクリル繊維ペン先。筆記線幅0.8mm。再生材使用率83%(プラスチック)。
線幅(mm)
0.8
材質(軸)
再生PP
材質(キャップ)
再生PP
材質(尾栓)
再生PE
材質(ペン先)
アクリル繊維(先金/真鍮)
タイプ
シングル
インク
水性染料
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字
インキを顔料化したことで、耐水性や耐光性に優れ、さらに筆跡がにじみにくくなりました。ペン先は筆ペンの中でも特にしっかりとしているため、 筆ペンが苦手な方でも扱いやすくなっています。
1本で宛名書きや冠婚葬祭に使用可能な「墨」と「うす墨」がツインになった筆ペンです。
染料インキと比較して耐水性・耐光性に優れ、にじみが目立たないのが特長です。
インク色
墨/うす墨
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
幅(mm)
50
高さ(mm)
200
質量(g)
11
奥行(mm)
15
1本
¥199
税込¥219
当日出荷