カーボン用ブレーキシューのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「カーボン用ブレーキシュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ブレーキ シュー」、「カートリッジブレーキシュー」、「ダイアコンペ DL800」などの商品も取り扱っております。


Vブレーキ用ブレーキシュー アルミボディ(CNC) アルミリム&カーボンリム対応 20インチ以下対応
用途CSV2、CSV、CLV2、CLV、FLVのブレーキシューとして ブレーキ種類 Vブレーキ 適合ホイール アルミリム、カーボンリム 仕様 交換用ブレーキパッド:CA(147-05887)、CC(147-05905)、G3(147-05888) 長さ(mm) 56 質量(g) 48
1ペア(2個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






ロードバイク・クロスバイク用キャリパーブレーキ交換シュー。
用途修理交換用 ブレーキ種類 ロードブレーキ 仕様 1ペア ブラック
1個
789 税込868
当日出荷

あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
ブレーキ種類 キャリパーブレーキ 寸法(mm) (アーチ)51 タイプ スーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジタイプ。BR-7800/BR-6600/BR-5600などでも使用可能です。ドライ・ウエットどちらのコンディションでも高い制動力を発揮します。シュー固定ボルト付属。
用途ロードブレーキ用 ブレーキ種類 ロードブレーキ セット内容 ブレーキシュー×2個、ねじ×2個 ブラック アズワン品番 64-9593-98 純正品番 Y8FN98090
1組(2個)
889 税込978
当日出荷

用途ブレーキシュー(1ペア) 適合 BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18 アズワン品番 64-9594-07
1組(2個)
899 税込989
当日出荷

用途Vブレーキ用 ブレーキ種類 Vブレーキ ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー アズワン品番 64-9565-04 純正品番 Y8BM9810A
1組(2個)
979 税込1,077
当日出荷

キャリパー用ブレーキシュー アルミボディ(CNC) チタンボルト採用 ボルト位置9.5mmセンターオフセット アルミリム&カーボンリム対応(ブレーキシュー:CA)
ブレーキ種類 キャリパーブレーキ 適合ホイール アルミリム、カーボンリム 仕様 交換用ブレーキパッド:CA(147-05887)、CC(147-05905)、G3(147-05888) 質量(g) 33
1ペア(2個)
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。 チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
セット内容 六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール 寸法(mm) 90×40×25 質量(g) 180
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。 64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。 また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
1本
699 税込769
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして ブレーキ種類 Vブレーキ 材質 ゴム・鉄・アルミ 寸法(mm) 約10×70(ブレーキシュー部)
1セット(2個)
319 税込351
当日出荷