カーラジオアンテナブースターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「カーラジオアンテナブースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AMラジオアンテナ」、「AM増強アンテナ」、「ラジオアンテナ延長ケーブル」などの商品も取り扱っております。
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W) 約0.4 使用周波数(Hz) AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤータイプ RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ 水平受信用
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様 受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311) アンテナ 標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

T型FMアンテナとFMチューナーを接続して受信
ケーブル長(m) 2
1個
530 税込583
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様 受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321) アンテナ 標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


AR-1500用補修部品。 フィルムアンテナ部のみ。 AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合 AR-1500 寸法(mm) 25×266(フィルム) 透明フィルム(フィルムアンテナ部分) 周波数(kHz) AM500~1800、FM60~90
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷


FMチューナー内蔵のステレオラジカセに外部アンテナを接続し、FM放送を受信する場合。
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

FM補完放送に対応!
質量(kg) 3.4 使用温度範囲(℃) -20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 3210×1920×768 エレメント使用本数 8 受信周波数 76~95MHz 適合マスト径(Φmm) 22~39 RoHS指令(10物質対応) 対応 前後比(dB) 12~20 動作利得(dB) (感度)6.5~9.5 インピーダンス(Ω) 75(直付け) 偏波 (受信)水平偏波 半値幅(度) 38~62 VSWR 2.5以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch) 13~52 付属品 専用ACアダプター 適合 UHF ホワイト 出力インピーダンス(Ω) 75(同軸ケーブル)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ TV(地上デジタル)用 付属品 電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート 消費電力(W) 3 定格電圧(V) DC12/DC24(瞬間最大28) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×152×72 受信周波数 470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数 FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz 電池寿命(時間) スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間 付属品 ストラップ 質量(g) 約178(ストラップ含み、電池除く) 電源 DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用) 方式 PLLデジタル同調 スピーカー 直径45mm 丸型 25Ω 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 78×128×32(最大値) 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
6,553 税込7,208
当日出荷


サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg) 0.13 ケーブル長(m) 1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (高さ)122×(幅)100×(奥行き)100 出力インピーダンス(Ω) 75(F形プラグ) 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強電界地域用 受信チャンネル(ch) UHF・ch13~52 適合周波数 UHF710MHz
1台
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。 取扱説明書 (1.0MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷