- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- スライドレール・ガイドレール
- ガイドキャリッジのおすすめ人気ランキング
ガイドキャリッジのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新201件の「ガイドキャリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャリッジ」、「ガイドレール」、「ミニガイドキャリッジ」などの商品も取り扱っております。
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類
リニア形
材質(レール)
アルミニウム合金
材質/処理
アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)
推奨取付ボルト
六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用
種類
リニア形
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
50
寸法F(mm)
7.2
寸法E(mm)
12.4
仕上
シルバーアルマイト処理
材質
アルミ合金
推奨ねじ
六角穴付ボタンボルトM4
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質
特殊ポリエチエン
高さ(mm)
34.7
質量(g)
41
幅W(mm)
70
アズワン品番
64-8613-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容ラジアル荷重(N)
490
許容アキシアル荷重(N)
700
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドレールMRS20型専用
トラスコ品番
377-0273
材質
特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
6
仕上
高摺動グレード/素地
難燃性
UL94HB
許容ラジアル荷重(N)
175
許容アキシアル荷重(N)
300
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など
種類
リニア形
材質(レール)
アルミ合金
表面処理(レール)
セラミックコーティング
仕様
MRC(中精度タイプ)
材質
アルミ合金
色
(キャリッジ)ブラック
仕上
(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド。(レール)セラミックコーティング
摩擦係数(μ)
(静摩擦)0.125
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
2109[-]
RoHS指令(10物質対応)
対応
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用
高さ(mm)
15
種類
リニア形
幅W(mm)
7
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー
材質
(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304
色
(1)グレー
質量(g)
7/個
表面処理
(1)高擢動グレード (2)素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-04-25(2ヶ)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質
アルミ合金[AL]
長さ(mm)
2000
色
シルバー
質量(g)
790/本
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
材質
ポリアセタール(グレー)
質量(g)
6
耐荷重(kg)
3.5
1個
¥716
税込¥788
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質
アルミニウム合金
仕上
シルバーアルマイト処理
幅W(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
メンテナンスフリー
コンパクト・軽量
高速低騒音
耐水性
材質(ローラー部)
ポリアセタール樹脂
許容静荷重
Pa:120N。Pb:240N。Pc、Pd:100N
材質(レール)
アルミ合金(アルマイト加工)
材質(スライダー)
ステンレス鋼版(SUS304)
許容動荷重
Pa:40N。Pb:80N。Pc、Pd:30N
クリアランス(mm)
Pa、Pb:0.1以下。Pc、Pd:0.15以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)
16
種類
リニア形
幅W(mm)
6
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質
特殊ポリエチエン
高さ(mm)
35.7
質量(g)
40
付加機能
予圧調整
幅W(mm)
70
アズワン品番
64-8613-05
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容ラジアル荷重(N)
490
許容アキシアル荷重(N)
700
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。
スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。
精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。
磁気を帯びた場所で使用できます。
外観に優れています。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
アルミ合金(A6N01S-T5)
表面処理(レール)
アルマイト
高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
仕様
両トラベル
材質/仕上
(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)
16
推奨ねじ
(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-
種類
リニア形
定格荷重(N)
222/ペア
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ
材質
(リテーナ)SECC
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじ
M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質
特殊ポリエチエン
高さ(mm)
17.6
質量(g)
5
付加機能
予圧調整
幅W(mm)
50
アズワン品番
65-2056-08
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容ラジアル荷重(N)
175
許容アキシアル荷重(N)
300
1個
¥419
税込¥461
当日出荷