- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ガイド用ジャバラのおすすめ人気ランキング
ガイド用ジャバラのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新111件の「ガイド用ジャバラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー カバー」、「リフター ジャバラ」、「ジャバラ門」などの商品も取り扱っております。
材質
(エンドプレート)SUS304
厚さ(mm)
(エンドプレート)1.5
材質(シート)
上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
材質
ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)。支持板:PVC樹脂
厚さ(mm)
(支持板)1
使用温度範囲(℃)
-30~60
材質
(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング。(支持板)PVC樹脂
色
(支持板)黒
厚さ(mm)
(支持板)1
トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。
材質
ジャバラ部:ターポリン 芯材:SUS
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)。中間板:PCポリカーボネイト(透明)。フランジ板:SUS304。クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)
付属品
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質
シリコーンゴム(Q)
色
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
デリケートな工作機械のスクリューやプレスのポストを保護するエクスパンド式のスクリュー防塵カバーです。
機械のボールネジを保護したり、金型のガイドポストなどを粉塵や異物混入から守ります。かじりを防止する効果はもちろんのこと、作業者の手指をはさむなどの事故を軽減することにも役立ちます。
伸縮自在のスパイラル状
防塵・防災・精度保護
取付け簡単・省スペース
特殊スチール材
優れたバネ特性の耐久効果
安定した仕上がり精度
短納期体制の安定供給
充実した検査制度で品質保証
テーブルリフトに後付けできます。
用途テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。HLST-1000のサイズ変更用として。
トラスコ品番
395-4921
材質
ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ
長さ(mm)
300
適合本体型式
テーブルリフト
1枚
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)
500
種類
継手
材質
本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)。中間板:PCポリカーボネイト(透明)。フランジ板:SUS304。クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)
厚さ(mm)
本体ブロック:0.3。中間板:0.5。フランジ板:1
付属品
Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ
種別
フランジ×フランジ
形状
口元(左)/フランジ。口元(右)/フランジ
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類
ゴムタイプ
材質
NBR
許容温度(℃)
-25~+90
適合
KD型・LD型等
RoHS指令(10物質対応)
対応