ガスエンジンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
602件の「ガスエンジン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットボンベ発電機」、「ガス発電機」、「ワンウェイバルブ」などの商品も取り扱っております。
手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)
定格電圧(V) 単相100 周波数(Hz) 50/60 トラスコ品番 206-0014 質量(kg) 22 使用温度範囲(℃) 10~40 燃料 LPG(ブタンガス) 定格電流(A) 9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×330×390 連続運転時間(h) 約1(ボンベ 250g×2本) エンジン形式 三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN 力率 1 定格出力(kVA) 0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 1.4/4000 騒音値(dB(A)/7m) 60
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

交換目安は大型トラック・バス:100,000km又は1年ごと、中型トラック・バス:30,000km又は6ヵ月ごと。交換しないと、汚いままのブローバイガスが吸気口に流れ、オイルミスト内の不純物やカーボンなどの影響で、エンジン性能の低下や、ブーストセンサーの感度の低下、インナークーラーの熱交換率が下がったりします。
用途ブローバイガス(未燃焼ガス)を吸気管内に戻す際のオイルミストを除去。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。 コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。 燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V) 単相100 周波数(Hz) 50/60 トラスコ品番 206-0015 質量(kg) 20 使用温度範囲(℃) -10~40 燃料 LPG(プロパンガス) 定格電流(A) 9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×330×390 連続運転時間(h) 約10(ガスボンベ5kg) エンジン形式 三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN 力率 1 定格出力(kVA) 0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 1.4/4000 騒音値(dB(A)/7m) 60
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 容量(g) 燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×524×262。※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源が確保できない場所でも使用できる充電式。コードを気にせず、取り回しの良い作業ができます。安全ボタンを握らないと電源が入らない安全設計。丸太(薪)切りや枝打ち等に最適です。刃を当てるだけで楽々切断。大容量の18V 4.0Ahリチウムイオン電池で、長時間運転が可能。
用途チェーンソーとして。切断 伐採 剪定などに。丸太 枝 エンジン音なし 排気ガスなし 充電式 付属品 ソーチェーンカバー×1、充電器(BC18V4A)×1、バッテリー(BP18LI4A)×1、チェーンソーオイル×1 材質 樹脂/スチール 質量(kg) 3.4 切断有効長さ(mm) 約220 チェーンスピード(m/s) 3.5 連続使用時間(分) 無負荷:約30(満充電時) バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 18 保証期間 1年 モーター電圧(V) DC18 充電器出力 DC23V 1500mA 充電器入力 AC100V 50/60Hz 50VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 56×24×24.5 充電時間(時間) 約1.5、満充電:約3 バッテリー容量(mAh) 4000 ソーチェーン E50S-40E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP、刃コマ数(枚):40) ガイドバー長さ(mm) 250(10インチ)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。 定格電圧(V) 100(交流出力) 燃料タンク容量(L) 2.7(赤レベル) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 401×420×298 乾燥質量(kg) 24
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果樹、庭木の枝打ちに最適!脚立不要で高枝の剪定が可能! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現し、切断力も抜群。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.支障枝の処理にも便利! 先端部分は7段階角度可変式。刃が入りにくい場所でも使いやすく、様々な作業シーンに対応可能。細かく角度が変えられるので作業効率が抜群! 4.高い切断性能 直径約50mmの枝であれば、満充電の状態で500本以上切断可能。 5.付属の延長パイプで最大全長2700mmのロングリーチ ワンタッチで簡単に脱着可能。セパレート式で分割できるので収納・持ち運びもラクラク 6.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属
付属品 チェーンソーオイル・肩掛けバンド・工具セット・バッテリー・充電器 トラスコ品番 258-1129 種類 バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V) 58 消費電力(W) 800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1945×330×200/2700×330×200 本体質量(kg) 6.0(2.0Ahバッテリー付) バッテリー容量(Ah) 2 アズワン品番 69-3118-80
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

軽量で大風量 お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min) 12.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 324×233×355 使用燃料 混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 乾燥質量(kg) (本体)3.6 燃料タンク容量(L) 0.55 スロットル方式 トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグ BPMR8Y ブロワ最大風量(m3/min) 76.2 始動方式 リコイルスタータ 排気量(cm3) 25.4
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300] チェーン形式 25AP-42E 付属品 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2) 4.3 カーボンブラシ呼び番号 430 長さ(mm) (ガイドバー)115 質量(kg) 2.5(バッテリ含む) 電圧(V) 18 適合バッテリー マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)エンジンブロワー
排気量(mL) 25.4 風量(m3/min) 12.8 最大風速(m/s) 76.2 燃料タンク容量(cc) 545 使用燃料 混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル) 質量(kg) 3.6 仕様 噴管:先端R形状丸噴管
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

軽量で大風量!。プロ仕様のハイパワーブロワ!!。CCS(Crown Cooling System)採用でエンジン内の冷却効果が向上し、発熱によるエンジントラブルを防ぎます。
質量(kg) 9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 365×485×540 風量(m3/min) 平均:18.5 燃料タンク容量(L) 2.1 排気量(cm3) エンジン:60.9
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料 混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨) 風量(m3/min) 22 乾燥質量(kg) 本体:9.6 燃料タンク容量(L) 2.1 スパークプラグ CMR7H 最大風速(m/s) 106 排気量(cm3) 65.6 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 354×492×499
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

風量(m3/min) (平均)10 最大風速(m/s) 63.9 仕様 フラットノズル付き 質量(kg) 約3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×230×330 排気量(mL) 21.1 使用燃料 混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 乾燥質量(kg) 3.1 燃料タンク容量(L) 0.6 スロットル方式 トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグ BPMR6A 始動方式 (エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

吹き飛ばし専用 エンジン始動ラクラク機構搭載 肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に 風量(m3/min) 12 風速(m/s) 70 セット内容 エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1 質量(kg) 4.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 950×265×330(ノズル含む) 排気量(mL) 25.4 使用燃料 潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L) 0.45 運転音(dB) 83 始動方式 リコイルスターター 混合比 (無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1 エンジン型式 単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

低騒音・低燃費のエコ発電機能付です。 並列キット(別売)で並列運転も可能です。
用途レジャー・アウトドアから業務用まで 仕様 周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ トラスコ品番 830-3951 全長(mm) 547 質量(kg) 56 使用温度範囲(℃) -10~40 全幅(mm) 490 全高(mm) 618 燃料 プロパンガス 騒音値(dB) 83 連続運転時間(h) 約10(エコ運転時) 交流定格出力(kVA) (100V)2.2 直流定格出力(A) (12V)8.3
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。 5kgボンベで最大約10時間連続運転。 冬季でも安心。-10℃まで対応できます。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
仕様 騒音指定:超低騒音型 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 9 定格電圧(V) 100 燃料 LPガス 全長×全幅W×全高(mm) 400×330×390 乾燥質量(kg) 20 相数 単相(2線式) 力率 1 エンジン型式 三菱重工GM82 出力(kVA) 0.9 音響パワーレベル(dB) 88
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適 余裕の発電出力2.2kVA。最大20時間連続運転ができます。(10kgボンベ使用時)
定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 547×490×618 燃料 LPガス 定格電流(A) 22 乾燥質量(kg) 56 相数 単相(2線式) エンジン形式 三菱 GB181 力率 1 定格出力(kVA) 2.2 グリーン購入法 適合 音響パワーレベル(dB) 83(超低騒音型)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグ チャンピオン RCJ7Y 質量(kg) 5.1 排気量(mL) 38.2 チェーン形式 3/8[91PX]、52コマ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】低木の伐採や選定、丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 排気量(mL) 34 質量(kg) (本体)4.0、(全装備)4.6 付属品 プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番 419-8531 使用燃料 混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能 簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L) 0.25 オイルタンク(L) 0.26 点火方式 電子制御 キャブレター ダイヤフラム式 給油方式 自動給油式 点火プラグ NGK BPM8Y 振動3軸合成値(m/s2) 4.6
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min) 13 最大風速(m/s) 82 付属品 衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg) 4.3 タイプ 2サイクル タンク容量(L) 0.5 燃料混合比 25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式 Rスタート(リコイル方式) 排気量 30cm3(cc) 運転時間(分) (目安)約60分
1台
39,980 税込43,978
当日出荷