ガスチェッカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
138件の「ガスチェッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 漏れ チェッカー」、「エアコンガス漏れ スプレー」、「スヌープ液」などの商品も取り扱っております。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品 保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 質量(g) 約220(乾電池を除く) 使用温度範囲(℃) -20~+55(急変なきこと) 電源 単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示 動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示 表示方式 LCDバーメータ+目盛+LED 保護等級 IP67 相当 連続使用時間(時間) 約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約186×41×38(突起部は除く) 検知原理 熱線型半導体式 警報方式 ガス警報:1段警報 検知方式 ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作 ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CEマーキング、UKCA マーキング 警報種類 ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常) 警報の表示 ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 使用湿度範囲(%RH) 95以下(結露なきこと)
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F35-1905~7、F35-1921実験用気体の先端にガス残量チェッカーを押し当てて内圧を測り、表示された数値と付属の換算表でボンベ内の残量を確認できます。
付属品 換算表 寸法(mm) 約156×57×20 電源 単4乾電池2個
1個
7,500 税込8,250
4日以内出荷


発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。 スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。 わずかなもれでも確実に泡が発生します。 検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。 コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番 123-1936 使用温度範囲(℃) 5~40 容量(g) 350 容器 スプレー缶 アズワン品番 8-5662-01 危険物の類別 非危険物 原液量(mL) 132
1本(354mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g) 約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×130×32(突起部を除く) 使用湿度範囲 30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 検知原理 熱線型半導体式 防爆構造 本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式 断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。 ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩検知に 付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g) 約190(電池/レーザーケース含む) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 表示 【検知】断続音及びアラームランプの点滅 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×32×130(突起部除く) 応答時間 3秒以内(フロンガス除く) 検知原理 熱線型半導体式 使用温湿度範囲 -20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事) 防爆構造 本質安全防爆(ExiaⅡBT3) 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において] 濃度(ppm) 【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30 漏洩量 【検知可能漏洩量】。都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/s。フロンガス:[R407C]12.4g/年。 [R410A]11.2g/年
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。 成分 水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2 性能 屋内防錆/6ヶ月以上。塩水噴霧/48時間以上。湿潤箱/480時間以上。振子式摩擦係数/0.111 種別 水置換性防錆浸透油 タイプ 防錆潤滑 使用温度範囲(℃) -10~130 臭気 無臭 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(360mL)
799 税込879
当日出荷

シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 容器 スプレー缶 JIS規格 JIS Z 2329合格品 充填圧(kg/cm2) 7 検知能力(mL/sec) 5×10-4 アズワン品番 9-248-01 危険物の類別 非危険物 原液量(mL) 108
1本(345g)
1,298 税込1,428
当日出荷

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源 単4乾電池×1本(付属) 付属品 単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様 ●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂 アズワン品番 65-9272-66
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

Laserliner(レーザーライナー)LPガス残量チェッカー BBQガスチェック
あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。色と音でシンプル確認。色認識、音声認識で残量(有・無)をシンプル確認。自動電源オフ機能。30時間長時間使用可能。99g軽量小型設計
用途バーベキュー、屋台、厨房機器、一般家庭、アスファルト修復補修工事、除草作業、害虫駆除からガスバーナー、LPGフォークリフト、防災対策備蓄のLPガスボンベ残量チェックに。 トラスコ品番 450-2045 幅(mm) 146 高さ(mm) 30 奥行(mm) 46 対象ガス LPガスのみ
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査 正味質量(g) 345 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番 389-0121 使用温度範囲(℃) -20~70 容器 スプレー缶 主成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 検知ガス 空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等 危険物の類別 非危険物 原液量(mL) 192×20本
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

スプレータイプなので簡単に使えます。 配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知 使用温度範囲(℃) -20~150 容器 スプレー缶 主成分 水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(400mL)
649 税込714
当日出荷

使用ガス プロパン 適合 LPG 質量(kg) 1.3 ねじ 入口/W22.5-14(左)プラグネジ。出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa) 0.02~0.09 高圧圧力計(MPa) 2.5 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 容器 スプレー缶 主成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険物の類別 非危険物 原液量(mL) 258
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格 JIS Z 2329 相当品 使用温度範囲(℃) 1.6~80 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。 泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
危険物の類別 非危険物
1個(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%) 95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実験用気体のボンベに取付けて、ガスの放出量を調節する器具です。 実験用気体は手でシュッと一回約1秒間噴射すると400~500mLの量が放出します。 約1秒間の噴射を繰り返していると次第に放出量が少なくなり30回前後で空になります。 本器を取り付けて使用すると無駄が少なく効率のよい実験ができます。
材質 ステンレス 寸法(mm) 58×45×36 チューブ内径(Φmm) 3 チューブ長さ(mm) 500
1個
1,380 税込1,518
当日出荷