ガストのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
3,908件の「ガスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガストーチ」、「ガス」、「ガストーチ/バーナー」などの商品も取り扱っております。
エアダスター ノズル付き エコ DME(ノンフロン) 逆さ使用可能 エアスプレー ダストブロワー エレコムランキング1位
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様逆さ使用可能タイププッシュ式ガスの種類DME、炭酸ガス
1本(350mL)ほか
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エアーダスター ノンフロン モノタロウランキング2位
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)逆さ噴射
1本(350mL×1本)ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダストカート用ゴミ袋 日本サニパックランキング3位
大型タイプのポリ袋です。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないポリエチレン製です。
用途ダストカート用に最適です。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)10
  
取扱停止中

パワーガスプロレギュラータイプ 新富士バーナーランキング4位
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン対応逆さ使用可主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガスト キャスター付パイロット 平野鞄ランキング5位
2輪キャスター付
材質PVC寸法(cm)46×35×23、最大:46×40×26内寸(cm)41×34×20質量(g)約3950最高高さ(cm)96収納の目安B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能ダイヤル錠仕様本体正面:カブセポケット(カギ付)、両サイド:カブセポケット、本体内部:仕切りポケット×2・カード入れ・ファスナー付小物入れ・ペン差し
1個
21,980税込24,178
5日以内出荷

地球に優しいノンフロン MiraisellエアダスターPro 逆さにしても冷却液がでない。 温暖化係数が低く環境に優しいノンフロンタイプ。 グリーン購入法適合
タイププッシュ式仕様逆さ使用可原材料(DME+CO2)グリーン購入法適合逆さ噴射
1個ほか
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式。RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198税込2,418
当日出荷

狭いすき間のゴミ・ホコリを強力に吹き飛ばします。逆さ噴射しても液が漏れ出さない構造です。温暖化に影響しないノンフロン仕様です。
用途可燃性グリーン購入法適合品グリーン購入法適合アズワン品番3-8479-01
1本
1,298税込1,428
当日出荷

マチ広20cm
仕様本体内部:仕切りポケット×2・小物ポケット・ペン差し、底鋲付材質PVC質量(kg)2.9寸法(cm)46×33×20ダイヤル錠内寸(cm)40×30×18収納の目安B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
1個
12,980税込14,278
当日出荷

be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組
中身の透けないプラスチックタイプ、クローゼットに最適な奥行き53cmの引き出し式収納ケース。靴下や下着、ハンカチのような小物をすっきりしまえる浅型Sタイプ。深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。
用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ材質ポリプロピレン
1セット(2個)ほか
4,398税込4,838
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ファブリーズ独自の消臭成分がわずか10秒でお部屋のニオイを消臭し、毎日爽やかなお部屋に! 微細なミストが素早く効果的に広がる画期的な新スプレー採用、エアゾールガス不使用のスプレーで安全で、環境にもやさしい。
用途消臭:空間・布用シリーズファブリーズ危険物の類別非危険物
1個(300mL)ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組
押入れをすっきりさせる、隠す収納向け、中身の透けないプラスチックタイプ。深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。
用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ
1セット(2個)ほか
4,998税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

新富士バーナーパワートーチ
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎を採用です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9381質量(g)510点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198税込2,418
当日出荷

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898税込2,088
当日出荷

有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)NBR合成ゴム標準質量(g/片足)約530(25.5cm)機能耐油性JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格靴底一層底材質(先芯)鋼鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
1足
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】公差±0.5
1セット(2個)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。
用途車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに適合鉄・非鉄金属質量(g)75耐熱温度(℃)1000危険物の類別非危険物硬化時間8時間(20℃)、アイドリング加熱の場合30分(80℃)
1本(75g)
999税込1,099
当日出荷

実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途実装基板の傷の補修に。主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
579税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

システムポリマーシュレッター袋 半透明
シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセットして、いっぱいになったら袋ごと捨ててください。燃やしても有害ガスは発生しません。
材質高密度ポリエチレン半透明
1袋(10枚)ほか
239税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

温風と放射の2ウェイ暖房で広い空間を暖める、業務用石油ストーブのスタンダードモデル。 【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ。 【速暖】80秒スピード着火ですばやく、パワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元となる未燃ガスを燃やしきり、消火時のニオイが少ない。
用途暖房機、季節家電、業務用、石油ストーブ、寒さ対策、メイン暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、学校、ご家庭に。メタリックグレー電源単相100V機能秒速消臭システム、低騒音化ボックス構造、油量計、タイマー運転、6時間延長機能点火時間(秒)80
1台
55,980税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)