ガストーチ 比較のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「ガストーチ 比較」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワートーチ RZ 840S」、「ガストーチ」、「ガスバーナー缶」などの商品も取り扱っております。
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状 スパイラル集中炎 火炎温度(℃) 1500~1700 最高温度(℃) 1700 仕様 (使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品 ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g) 130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×50(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) 16 燃焼時間(分) 90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状 集中炎 セット内容 バーナー本体、カートリッジボンベ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 136×35×36 火炎温度(℃) 約1500 燃焼時間(分) 約80 発熱量(kW[kcal/h]) 2.4[2100] 火口径(Φmm) 20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状 集中炎 付属品 ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番 355-8754 質量(g) 210(本体のみ) 最高温度(℃) 1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 160×30×60(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 1400~1600 火口径(mm) 22 燃焼時間(分) 80(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 3.3[2800](RZ-860使用時)。2.4[2100](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 236(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン混合 容量(g) 200 混合比 3(液化プロパン):7(液化ブタン) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB)
1本ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 質量(g) 410(1本あたり) 容量(g) 220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 66×224(1本あたり) 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状 集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃) 1000~1600 最高温度(℃) 1600 付属品 業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番 355-8762 質量(g) 140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×100(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) Φ20 燃焼時間(分) 約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベ ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番 376-9399 質量(g) 130 点火方式 電子着火式 火炎温度(℃) 1400 発熱量(kcal/h) 2200 燃焼時間(分) 80 火炎形状 スパイラル集中炎 適合ボンベ ネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

Sakae Fuji(栄製機)スパークエース
安心の日本製 生ガスが出ない安全構造 360°炎が安定 頑丈なのに安価 4つの安があるトーチ
火炎形状 集中炎 火炎温度(℃) 1500 燃焼時間(分) 70 火炎の長さ(mm) 150-200 火口径(Φmm) 20.0 熱量(kw) 2.5(2200kcal/h) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 128×20×41 本体質量(g) 125(ボンベ含まず) 適合ボンベ R200、HP200 機能 点火装置付
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等 火炎形状 スパイラル集中炎 付属品 ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番 342-8095 質量(g) 220(本体のみ) 最高温度(℃) 2000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 90×27×210(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 最高1800~2000。最低800 火口径(mm) 19 燃焼時間(分) 65(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 4.5[3800](RZ-860使用時)。3.3[2800](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 320(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 対応 逆さ使用可 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番 376-9372 質量(g) 210 点火方式 電子着火式 火炎温度(℃) 1600 発熱量(kcal/h) 2800 燃焼時間(分) 80 火炎形状 強力集中炎 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮) 空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在) 使用目的に合わせ炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 火炎形状 スクリュー炎 仕様 ガスは付属しております。着火装置有 TGK品番 810-54-41-25 種別 ガス 寸法(mm) ロックナット径Φ32×長さ228×幅68 質量(g) 326 火炎温度(℃) 800~2100 発熱量(kcal/h) 3396 燃焼時間(分) 90 ガス容量(g) 200 アズワン品番 5-4011-01
1本ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎温度(℃) 800~2000 発熱量(kcal/h) 2800 燃焼時間(分) 80/缶 質量(g) 570 仕様 電子着火式 付属品 ボンベRZ-860(220g)1本 トラスコ品番 413-4010 火炎形状 スパイラル集中炎
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック 質量(kg) 1.54 能力 軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8" ホース長さ(m) 1.5 燃焼時間(分) 約120 トーチ本体寸法(mm) Φ12(真鍮Φ15 ガス消費量(g/h) 200
1組
11,980 税込13,178
当日出荷

Sakae Fuji(栄製機)スパークエース
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状 棒状系集中炎 付属品 ガスカートリッジR200 本体質量(g) 195(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 141×31×47 火炎温度(℃) 1450 火口径(mm) Φ22.4 火炎の長さ(mm) 200-250 熱量(kw) 3.4 燃焼時間(分) 60 全質量(g) 565 適用可能カートリッジ R200・HP200
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃) 800~1300 燃焼時間(分) 60 寸法(mm) ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品 電子着火、スタンド 摘要 ガスボンベセット 質量(g) 209 種別 ガス 発熱量(kcal/h) 295 TGK品番 810-54-41-01 トラスコ品番 118-4776 火炎形状 極細炎 ガス容量(g) 20 アズワン品番 6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。 20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。 (使用環境により異なります) 空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状 集中炎 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 160×42×76 火炎温度(℃) 1600 火口径(mm) Φ22.2 火炎の長さ(mm) 120-150 熱量(kw) 1.7 燃焼時間(分) 120 適用可能カートリッジ PG300・G300
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。 スクリュー炎で火力が抜群です。
用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。 火炎形状 スクリュー炎 適合 (カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200 質量(g) (バーナー)236 外形寸法(mm) 長さ223×幅55×ボンベ取付部径30 火炎温度(℃) 800~2000 燃焼時間(分) 約94/缶(NET200gを使用) 熱量(kcal/h) 2800
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気調整レバーで炎も自由自在。 誤作動防止の安全ロック機構付き。 レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。 連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
火炎形状 集中炎 付属品 ガスカートリッジR200 本体質量(g) 270(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×52×83 火炎温度(℃) 1500 火口径(mm) Φ22.4 火炎の長さ(mm) 150-200 熱量(kw) 3.1 燃焼時間(分) 70 全質量(g) 630 適用可能カートリッジ R200・HP200
1本ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm) 1 成分 銀35%・カドミウム0% トラスコ品番 376-9160 長さ(mm) 300 質量(g) 23 使用温度(℃) 745 寸法(Φ×mm) 1.0×300 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質安全性参考資料
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷