ガスライター用ガスのおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
114件の「ガスライター用ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス充填式」、「ガスライター」、「マッキー 詰め替え」などの商品も取り扱っております。
高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式 カセットガス式
1個(40g)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス 成分 ブタン:75/85%、プロパン:15/25% エスコ品番 EA916WR-10A 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 40×167
1個
1,220 税込1,342
当日出荷


1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体) ABS樹脂製 本体寸法(mm) 28×28×117 質量(g) 30 種別 ガス注入式 タイプ 点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷

コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分 プロパン・n-ブタン・i-ブタン 引火点(℃) 76 沸点(℃) 4.98℃
1本(265mL)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(130g)
499 税込549
当日出荷


適合 ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)。ガスマッチ(GM-08) TGK品番 810-54-41-02 トラスコ品番 118-4792 アズワン品番 6-471-02
1本(130g)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様 安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm) 268 使用可能回数 約860回
1本
239 税込263
当日出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 質量(g) 410(1本あたり) 容量(g) 220(1本あたり) 対応 寒冷地使用可 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 66×224(1本あたり) 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL) 220 成分 LPG(ブタン・プロパン混合) トラスコ品番 398-5636 質量(g) 120
1本
799 税込879
当日出荷

1個(40g)
369 税込406
当日出荷

着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g) 72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ブリスター入り)70.0×32.0×219.0 アズワン品番 65-0433-73
1本
499 税込549
当日出荷

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式 カセット式 成分 イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガス LPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm) 68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風に強いターボの炎が特長の着火ライター:子供が簡単に操作できないように着火レバーが重たい、安全な「チャイルドレジスタンス」仕様。繰り返し使うことができるガス注入式。バーベキューやキャンプなどのアウトドアシーンにおすすめ。使用方法:安全ロックボタンを上側に押し、ロックを解除してください。着火レバーを押すと着火します。炎が小さい又は大きい場合、炎調整ツマミにて炎の大きさを調整することが出来ます。炎を大きくしたい場合はツマミを(+)側に移動させて下さい。また炎を小さくしたい場合はツマミを(-)側に移動させて下さい。次のご使用まで不使用時の際は安全ロックを下側に押し、着火レバーが作動しないようにして下さい。 。PSC取得商品
質量(g) 54 タイプ ターボライター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 257×19×44 TKG品番 9-0724-0901
1個
479 税込527
当日出荷

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様 抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm) 235 質量(g) 75
1本
369 税込406
当日出荷

炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 60×23×110 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 20(ライター1個) 火口径(Φmm) 14
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロパン30%、ブタン70%の強力炎。 銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。 電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 仕様 ねじ込み式 対応 逆さ使用可 成分 プロパン30%、ブタン70% トラスコ品番 392-1794 質量(g) 360 内容量(g) 190 適応 バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
1本(190g)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CR(チャイルドレジスタンス)規制の除外要件をクリアした、仏事用ミニサイズのチャッカマンです。女性や、シニアの方にやさしいソフト着火タイプです。繰り返し使えるガス注入式です。
1個
299 税込329
当日出荷