- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- ガス充填アダプターのおすすめ人気ランキング
ガス充填アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「ガス充填アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスボンベ ブタン」、「ボンベホース」、「卓上 ライター」などの商品も取り扱っております。
アダプター付
タイプ
充填用ガス
容量(g)
130
TKG品番(2017)
6-0641-1801
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品
ガス充填カートリッジプロファイヤー
材質
【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂
直径×高さ(mm)
155×130
TKG品番
9-2125-0401
TKG品番(2017)
6-1959-0501
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式
カセットガス式
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番
6-492-02
仕様
ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き
質量(g)
450(ガスボンベを含まず)
電源
単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)
245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
1個(120g)
¥399
税込¥439
当日出荷
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分
プロパン・n-ブタン・i-ブタン
引火点(℃)
76
沸点(℃)
4.98℃
TOKAIブランドの注入式ガスボンベ。
寸法(mm)
52.7×52.7×177.1
質量(g)
199.6
1個(130g)
¥499
税込¥549
当日出荷
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)
ABS樹脂製
本体寸法(mm)
28×28×117
質量(g)
30
種別
ガス注入式
タイプ
点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
適合
ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)。ガスマッチ(GM-08)
TGK品番
810-54-41-02
トラスコ品番
118-4792
アズワン品番
6-471-02
ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。
ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL)
220
成分
LPG(ブタン・プロパン混合)
トラスコ品番
398-5636
質量(g)
120
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
風に強い点火棒ターボ
タイプ
ターボライター
種別
ガス充填式
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
質量(g)
410(1本あたり)
容量(g)
220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×224(1本あたり)
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス
成分
ブタン:75/85%、プロパン:15/25%
エスコ品番
EA916WR-10A
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
40×167
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
少ないガス充填量で経済的!。充填式だからムダがない。残量がひと目でわかるスケルトンカートリッジなので、必要に応じて充填できます。
付属品
ガス充填カートリッジ付、万能アダプター付
種別
シルバー
外寸法(Φ×Hmm)
155×130(ツメ高さ含む)
EBM品番
8637910
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様
安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)
268
色
赤
使用可能回数
約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)
125×79×85
質量(g)
270
タンク容量(mL)
(ガス)64
火炎温度(℃)
1300
アズワン品番
1-1351-01
1個
¥7,425
税込¥8,168
翌々日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガス
ブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)
約1300
燃焼時間(分)
連続約60
ガス容量(g)
35
大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに
サイズ
幅125×奥行125×高さ93mm
質量(g)
410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g
材質
ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
出力
3000(kcal/h)
点火方式
圧電着火方式
ガス消費量(g/h)
250
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。
ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに
寸法(mm)
79×79×115
タイプ
ガス充填式
機能
炎調節ツマミ
使用ガス
ブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)
最高約1300
ガス容量(g)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)
燃焼時間(時間)
火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷