ガス切断面のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
116件の「ガス切断面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「比較用表面アラサ標準片」、「防災面」、「ブラスト板」などの商品も取り扱っております。
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 種別 防災面 グリーン 質量(g) 230 材質(フレーム) アルミニウム 遮光度 #2 相当 材質(レンズ) ポリカレンズ 適合 (ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 取付金具 BM-TK トラスコ品番 231-6013 種類 ヘルメット 紫外線透過率(%) 313nm:0.001。365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様 ガス切断面A(mm):0.10・0.12・0.16・0.25・0.60 寸法(mm) 標準片:25×23 本体寸法(mm) 182×47×2.8
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

理研化学防災面 350-KV
上部にバイザーつきなので、顔面とレンズ部分との隙間がなく、埃や粉じん等の飛来物が入りにくくなっています。ファイバーを装着することも可能ですが、ヘルメットをつけたままでかさばりにくいバイザータイプをおすすめいたします。
種類 防災面 型式 円筒型 寸法(mm) 215×250×2 質量(g) 250 レンズ色 グリーン(G2) 材質(レンズ) アクリル
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
G2/#10 標準質量(g) 310 レンズ アクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 250×215×2(前面190×100×2) 種類 ヘッドバンドタイプ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。 グリーン(ダブル型) 質量(g) 290 材質(フレーム) アルミニウム 遮光度 レンズ上:#8。レンズ下:#2 材質(レンズ) ポリカレンズ 紫外線透過率(%) 313nm:0.001。365nm:0.001 適合 (ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番 231-6021 種類 ヘルメット 取付金具 BM-TK
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様 ガス切断面B(mm):0.04・0.05・0.10・0.12・0.18 寸法(mm) 標準片:25×23 本体寸法(mm) 182×47×2.8
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。
機能 レンズ交換 OK! レンズ ポリカレンズ 種類 ヘルメット
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型) 本体:G2/前面:No10 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 295×215×2(前面190×100×2) レンズ アクリルレンズ 標準質量(g) 325 仕様 JIS規格外 遮光度 ♯2/10相当 種類 ヘルメット
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g) 330 レンズ アクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 295×215×2(前面190×100×2) 遮光度 ♯2/10相当 種類 ヘルメットタイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ) ポリカレンズ 標準質量(g) 85 紫外線透過率(%) 0.0003以下 機能 UVカット 特性 メガネ併用可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認 仕様 <ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8。<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25。<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100。<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50。<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50 寸法(mm) 21×11(標準片) 質量(g) 67.5/1枚 本体寸法(mm) 182×47×2.8
1箱(2枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様 グラインダー面:25-S・35-S・70-S・100-S。サンダー面:12μ・16μ・26μ・36μ 寸法(mm) 標準片:25×35 本体寸法(mm) 176×46×2
1組(2枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様 ペーパー仕上げRmax(S)/μmRz:0.4・0.8・1.6・3.2・6.3。やすり仕上げRmax(S)/μmRz:3.2・6.3・12.5・18・25 寸法(mm) 標準片:21×14 本体寸法(mm) 182×47×2.8
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状 ヘルメット取付型防災面 機能 UVカット、保護メガネ併用可 適合 (ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番 231-6005 種別 防災面 型式 ヘルメット取付型 透明 質量(g) 230 対応 MP型対応、溝付型対応 取付金具 BM-TK 材質(レンズ) ポリカーボネート 紫外線透過率(%) 313nm:0.001。365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 適合 (ヘルメット):MP型専用 レンズ アクリルレンズ 材質 アクリル 寸法(mm) 約305×210 質量(g) 約170 種類 ヘルメット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

理研化学防災面 350-M
型式 円筒型 寸法(mm) 215×250×2 質量(g) 225 レンズ色 グリーン(G2) 材質(レンズ) アクリル
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

使用方法 粗さ標準片と現品を比較して粗さを測定する方法には、視覚による場合と触覚による場合の二つが考えられますが、JIS規格のように凹凸の最大の高さを規定する場合は非常に粗い面を除いては触感による方法が正解です。触覚による場合、指の腹でさわるよりも爪の先でこする方が感度がよいようです。また、鉛筆の先で軽くこすって比較してもよい。しかし面の光沢などが問題になる時は、勿論視覚によらなければなりません。視覚、触覚で識別できる粗さの程度は普通0.8S位です。 仕様 研削:(▽:▽▽▽▽/Rmax:0.8S/Rz:0.8)。研削:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)。研削:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)。丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)。丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)。丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:6.3S/Rz:6.3)。丸削り:(▽:▽▽/Rmax:12.5S/Rz:12.5)。丸削り:(▽:▽▽/Rmax:18S/Rz:18)。丸削り:(▽:▽▽/Rmax:25S/Rz:25)。丸削り:(▽:▽/Rmax:35S/Rz:35)。丸削り:(▽:▽/Rmax:50S/Rz:50)。丸削り:(▽:▽/Rmax:100S/Rz:100) 質量(g) 95
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

理研化学防災面 350-KN
種類 防災面 型式 円筒型 寸法(mm) 215×250×2 質量(g) 250 レンズ色 グリーン(G2) 材質(レンズ) アクリル
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷