ガス抜きプライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
95件の「ガス抜きプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「缶穴あけ 工具」、「空き缶 つぶし 機」、「ガス抜き 器具」などの商品も取り扱っております。
ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。 穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。 材質 本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル 全長(mm) 215 質量(g) 150
1個
949 税込1,044
当日出荷

細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器 材質 (本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 265×85×20 適合寸法(mm) 缶径約Φ30~65
1個
559 税込615
当日出荷

開けた穴からガスが飛び散ることを防ぎます。 直径30mm~100mmの空き缶に対応可能。
エスコ品番 EA570Z-6 材質 鋼板、クロムメッキ 全長(mm) 215 口開調節 3段階(大・中・小)
1個
2,030 税込2,233
当日出荷

ジーエルサイエンスガス抜きプライヤー
空の缶を挟んで穴を開けることでガス抜きができます。
アズワン品番 2-4071-01 寸法(幅W×長さL)(mm) 約75×約270
1本
4,990 税込5,489
当日出荷

TAKAGI(高儀)簡単ガス抜き
スプレー缶を挟んで握るだけで簡単ガス抜き。キャップ付きで中身が飛び散るのを防ぐ。サイズが違うスプレー缶のガス抜きがこれ1本でできる
用途スプレー缶を捨てるときのガス抜きに 材質 本体:スチール、針:スチール、キャップ:ポリ塩化ビニール、ハンドル:ポリ塩化ビニール、リベット:ステンレス(SUS304) アズワン品番 64-4078-89
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに! 。ビン・オープナーにも、缶のこじ開けにも使えます!
材質 本体/スチール・クロームメッキ、ハンドル/塩化ビニール、オープナー部/エラストマ 全長(mm) 187 質量(g) 145 TKG品番 9-2123-1401 TKG品番(2017) 6-1957-1501
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質 ブレード:ステンレススチール、ハンドル:ABS樹脂 全長(mm) 200 TKG品番 9-2123-1201 TKG品番(2017) 6-1957-1301
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

太い缶・細い缶の両方に使用できるガス抜き器です。ゴムキャップ付きで中身の飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶のガス抜き。 材質 本体:鉄 ハンドルカバー:塩化ビニール 適合サイズ(Φmm) 缶:約30~65 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 265×80×20
1個
989 税込1,088
当日出荷

使い方は押すだけ、簡単。
用途スプレー缶等のガス抜きに。 材質(本体) ポリエチレン樹脂 質量(g) 23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 75×65×24 耐熱温度(℃) 80 材質(針) 硬鋼材ニッケルメッキ 材質(バネ) ステンレス鋼
1個
399 税込439
当日出荷

ガスボンベ・スプレー缶のガス抜き・ビンオープナー・コジ開けと3つの機能。
材質 金属部/鉄(クロムめっき) 樹脂部/塩化ビニル樹脂 質量(g) 130 耐熱温度(℃) 70 寸法(長さL×幅W)(mm) 185×75×15
1個
799 税込879
当日出荷

カセットコンロのガス缶などの使用済の缶に穴を開けて残留ガスを抜きます。
エスコ品番 EA570Z-7 材質 (ブレード)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 全長(mm) 140 質量(g) 26 アズワン品番 64-7870-43
1個
350 税込385
当日出荷

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質 (本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに 全長(mm) 約225 仕様 皮革厚さ2mmまで使用可能 材質 スチール、ABS、真鍮 質量(g) 約336 穴あけ寸法(Φmm) 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約120×370×40 材質 スチール 質量(kg) 約2.1 表面処理 電着塗装
1台
2,788 税込3,067
当日出荷

エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。 専用キャップ付で安全です。 スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。
トラスコ品番 473-6281 材質 ブレード/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂 全長(mm) 140 質量(g) 25 TKG品番 9-2123-1101 TKG品番(2017) 6-1957-1201
1個
299 税込329
当日出荷

テコの応用でカンタンガス抜き。 安全ガードカバー付きで飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶等のガス抜きに。 材質 (金属部)ステンレス刃物鋼 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 27 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 65×65×15 材質(カバー) ポリエチレン
1個
309 税込340
当日出荷

鎌田スプリングフンデヌーク
スプレー缶のガスを踏むだけでガス抜き可能。 切れ味抜群の特殊カット針を採用。 細い缶から太い缶まで簡単に穴あけが可能です。 スプレー缶専用の足踏みタイプのガスぬき器具です。
ピンク 材質 特殊カット針・アタッチメント材:ステンレス鋼 寸法(mm) 約82×74×147 材質(本体) POM・ポリプロピレン 質量(g) 約200
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

材質 本体:ナイロン、可動部:ポリエチレン、針:炭素鋼(ニッケルメッキ)、バネ:ステンレス鋼 寸法(外径×高さ)(mm) 32×90
1個
499 税込549
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

大きな缶も小さな缶もらくらくガス抜き。針カバー付きで中身の飛び散りに配慮してます。片手で握って挟むだけです。
トラスコ品番 564-4169 サイズ(cm) 約25×6×1.2
1個
729 税込802
翌日出荷