ガス漏れ検知のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
481件の「ガス漏れ検知」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 漏れ チェッカー」、「ガス漏れ検知器」、「ガス漏れ検知スプレー」などの商品も取り扱っております。
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g) 約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×130×32(突起部を除く) 使用湿度範囲 30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 検知原理 熱線型半導体式 防爆構造 本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式 断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。 ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩検知に 付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g) 約190(電池/レーザーケース含む) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 表示 【検知】断続音及びアラームランプの点滅 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×32×130(突起部除く) 応答時間 3秒以内(フロンガス除く) 検知原理 熱線型半導体式 使用温湿度範囲 -20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事) 防爆構造 本質安全防爆(ExiaⅡBT3) 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において] 濃度(ppm) 【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30 漏洩量 【検知可能漏洩量】。都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/s。フロンガス:[R407C]12.4g/年。 [R410A]11.2g/年
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

測定範囲 0~100%LEL 警報設定値 20%LEL(固定) 保護等級 IP67相当 質量(g) 約460(電池含む)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品 保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 質量(g) 約220(乾電池を除く) 使用温度範囲(℃) -20~+55(急変なきこと) 電源 単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示 動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示 表示方式 LCDバーメータ+目盛+LED 保護等級 IP67 相当 連続使用時間(時間) 約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約186×41×38(突起部は除く) 検知原理 熱線型半導体式 警報方式 ガス警報:1段警報 検知方式 ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作 ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CEマーキング、UKCA マーキング 警報種類 ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常) 警報の表示 ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 使用湿度範囲(%RH) 95以下(結露なきこと)
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに 電源 単3形アルカリ乾電池2本
1台ほか
99,980 税込109,978
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源 単4乾電池×1本(付属) 付属品 単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。 トラスコ品番 421-7063 質量(g) 450 電源 単3アルカリ電池×4本(付属) 測定範囲(ppm) 0~6400 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 130×60×260
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。 ポケットに収まるコンパクトボディ。 ほぼ全ての冷媒に対応(R-12を除く)。 微量なガスの検地が可能。わずか5ppm(R-134aは30ppm)から検知可能。 アラームランプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。 わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。
検知対象ガス R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf 濃度(ppm) 検知可能/5(R-134aのみ30ppm)[感度設定「5」の場合] 付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g) 約190(電池、レザーケース含む) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 表示 検知表示/断続音及びアラームランプの点灯 保護等級 IP22相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×130×32(突起部を除く) 使用圧力範囲 大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式 自動吸引式 応答時間(秒) 10以内 検知原理 熱線型半導体式 使用温湿度範囲 0~40℃、85%RH以下(但し結露なきこと) 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において] 漏洩量 検知可能(年間)/R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、HFO-1234yf:3.74[g]
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別 R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32 付属品 キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む) 質量(g) 約190 電源 アルカリ単3乾電池×2 感度 通常モードLo/高感度モードHi(g/year):。(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3 表示方式 (検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間 約2秒 使用環境温度(℃) (本体)5~40 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×57×38 プローブ長(mm) 300
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガス R32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他 付属品 ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図 寸法(mm) 190×70×35(フレキシブル長400) 質量(g) 約400 電源 リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間 表示 (検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ 連続使用時間(時間) 約8 使用環境 0~50℃ RH75%以下 検知方式 赤外線(IR)センサ/吸引式 感度調整 3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し) 暖気時間(秒) 約30、(反応速度約1秒)
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g) 約280 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変なきこと) 電源 リチウムイオン電池 動作方式 【ガス警報復帰動作】自己保持 表示 LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 保護等級 IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約64×173×47(突起部は除く) 吸引流量 0.35L/min以上 表示項目 時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 防爆構造 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 警報方式 【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 音圧レベル(dB) 約90(30cm平均的な値) 復帰方式 【故障警報】自己保持 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 JIST8201/JIST8205/JIST8206 通信規格 【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C) サンプリング方式 吸引式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
1台
159,800 税込175,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低価格可燃性ガス検知器の決定版。
対象ガス ガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他 付属品 チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書 質量(g) 約370 電源 単3電池×4 感度 最高10ppm(メタンにて) 使用環境 -10~60℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 220×65×42 検知方式 ブザー、LEDインジケータ 感度調整 2段階切替、ゼロ機能付
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガス R22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品 チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm) 220×65×42(フレキシブル長400) 質量(g) 約400 電源 単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 表示 (検知)ブザー・リークレベル表示LED 使用環境 -10~60℃ RH80%以下 検知方式 半導体ガスセンサ/吸引式 感度調整 L/M/H3段階感度切換
1台
49,980 税込54,978
当日出荷


メーカー独自の熱線型半導体式センサを搭載超高感度・長寿命を実現。
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g) RP-3R:約120、GX-3R:約100 電源 RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く) 保護等級 RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間。GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用温湿度範囲 ~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga) 落下距離(m) 7 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持 サンプリング方式 拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) データ記録件数 最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA 吸引量(L/min) Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

1個ほか
199,800 税込219,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示! 単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働 40%小型・軽量化(メーカー従来品比) 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報 大きな表示画面 水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当 本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3 耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年
付属品 安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g) 約130(電池除く) 表示方式 LCD表示 連続使用時間 ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級 IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×72×26(突起部除く) 使用電源 単4形アルカリ乾電池×1本 使用温湿度範囲 -20~50℃、30~85%RH(但し、結露無きこと) 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能 自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要) 警報設定値 可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)