- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 草焼きバーナー
- ガソリン バーナーのおすすめ人気ランキング
ガソリン バーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「ガソリン バーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火炎放射器」、「除草 バーナー」、「火炎除草」などの商品も取り扱っております。
気化器:燃費・作業効率に優れた「完全気化方式」:完全気化方式を採用。燃費が良く、高温の火力が長時間維持できるため作業効率にも優れています。耐久性アップ:気化器をクロムメッキでコーティング。これにより気化器の耐久性が大幅に向上しました。完全気化方式を採用することにより燃費が良く高温の火力が長時間維持させることが可能です。
使用時間
約50分
トラスコ品番
231-0554
質量(kg)
2.4
容量(L)
1.5
発熱量(kW[kcal/h])
19.8(17000)
火口径×全長(mm)
Φ50×1285
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
燃焼時間:約5時間炎温度:1、800℃点火方式:電子着火。強火力で、しかもあらゆる角度から素早く対応。逆さ使用OK!
火炎温度(℃)
1800
材質
本体:アルミダイカスト、ポリカーボネート
質量(g)
670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×125×225
点火方式
電子着火
適合ボンベ
BO-450
燃焼時間(時間)
約5
TKG品番(2017)
6-0687-0101
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)
600~800
火炎温度(℃)
1390
燃焼時間(分)
(連続)約40~50
仕様
タンク分離型。過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品
予熱用カセットボンベ(KYB-250)
寸法(mm)
(バーナー・接手部)1305×85×167。(タンク部)Φ177×476
質量(kg)
5.9(燃料含まず)
タンク容量(L)
5
ホース長さ(m)
1.6
火口径(mm)
Φ81
予熱時間
カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])
86.1(74000)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
レギュレーターストーブ(ST-310)とメスティン(MESS-1)のお得なセット。【レギュレーターストーブ】外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。【メスティン】さまざまなメニューが楽しめる万能クッカー。アルミ製の軽量コンパクト設計。煮る、炊くなどアウトドアクッキングを楽しめます。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(レギュレーターストーブ)通常:17×15×11、折りたたみ時:14×7×11、(メスティン)14×7×11
発熱量(kW/h)
2.9
1セット
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質
枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×420×192
充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品
ガス充填カートリッジプロファイヤー
材質
【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂
直径×高さ(mm)
155×130
TKG品番
9-2125-0401
TKG品番(2017)
6-1959-0501
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
薄型・軽量で持ち運び楽々、コンパクト。防災用や緊急時にも便利。
材質
本体・ボンベカバー・汁受け:鉄(粉体塗装)、バーナー:アルミめっき鋼板、ごとく:鉄(ニッケルめっき)、器具栓つまみ:ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×270×86
安全装置
圧力感知安全装置
点火方式
圧電点火方式
火力(kcal)
3000(3.5kW)
ガス消費量(g/h)
約250
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)
125×79×85
質量(g)
270
タンク容量(mL)
(ガス)64
火炎温度(℃)
1300
アズワン品番
1-1351-01
1個
¥7,425
税込¥8,168
翌々日出荷
草焼のスタンダード、予熱式バーナー。
軽量設計で女性でも操作がラクラク。
筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃)
1360
付属品
予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針
タンク容量(L)
1
予熱時間
予熱用ロックウール缶で約5分
付属品
NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)
1.54
能力
軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)
1.5
燃焼時間(分)
約120
トーチ本体寸法(mm)
Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)
200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに
サイズ
幅125×奥行125×高さ93mm
質量(g)
410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g
材質
ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
出力
3000(kcal/h)
点火方式
圧電着火方式
ガス消費量(g/h)
250
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール
名称
燃料用アルコール
成分
メタノール90%、イソプロピルアルコール10%
化学組成
CH3OH
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
17.7L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
水溶性
1缶(13.5kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
予熱時間
約3分
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
ガソリントーチランプ JA-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)
450~500
火炎温度(℃)
1370
燃焼時間(分)
(連続)約30~40
仕様
タンク一体型。過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品
カセットボンベ(KYB-250)
質量(kg)
3.4(燃料含まず)
タンク容量(L)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1233×116×231
火口径(mm)
Φ65
予熱時間
カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])
51.6(44400)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h)
最初から最後まで驚異的なパワーを持続!
家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎
雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。
除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)
約300
火炎温度(℃)
約1300
付属品
ボンベ(GT-760)×1本
トラスコ品番
854-9827
本体寸法(mm)
145×75×680
本体質量(g)
800※ボンベ除く
発熱量(kW[kcal/h])
25.6[22000]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
容量(g)
450
質量(g)
664
材質
容器:ブリキ鋼板 キャップ:PE
TKG品番(2017)
6-0687-0201
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)
600
火炎温度(℃)
1300
使用時間(分)
約25~40
付属品
注油プレート、予熱材(予備用)
トラスコ品番
854-9831
本体質量(g)
3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)
燃料タンク容量(L)
4.0
満杯容量(L)
3.2
火口径(mm)
80
予熱時間
約3分
バーナー寸法(mm)
1170
ホース長さ(mm)
1300
発熱量(kW[kcal/h])
70.9[61000]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷