ガソリン 給油ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
122件の「ガソリン 給油ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給油ノズル オートストップ」、「オートストップノズル」、「タンクローリーホース」などの商品も取り扱っております。
電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 質量(kg) 1.5 材質 本体:AL パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 灯油、軽油
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃) 0~60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクアシステムオートストップガン
満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質 本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 質量(kg) 2.1 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 灯油、軽油
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移送供給時に満タンを感知して自動停止する、オートストップガンノズルです。Φ19ホース接続スイベル付
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 仕様 工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付 トラスコ品番 410-0395 材質 本体:AL パッキン:NBR、FKM 接続口径 工進FA-100専用 質量(kg) 1.5 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 灯油、軽油 流量範囲(L/min) 30~80
1台
34,980 税込38,478
当日出荷


電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番 494-2159 材質 本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径 Rc3/4(スイベル付) 質量(kg) 0.7 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.15 使用流体 灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。
用途油・海水の移送時に
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番 405-0924 材質 本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM 接続口径 Rc1(スイベル付) 質量(kg) 1.3 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.15 使用流体 溶剤
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質 本体:AL パッキン:PTFE、FFKM 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 溶剤 流量範囲(L/min) 30~80
1個
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,400 税込25,740
翌日出荷


タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
用途灯油・軽油。 トラスコ品番 410-0468 材質 本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM 接続口径 Rc1 質量(kg) 1.3 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.15 使用流体 灯油、軽油 流量範囲(L/min) 6~120
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ 電動 ねじ径 M28(吐出部) 電源コード(m) 4 ノズル ガンタイプ 吐出口径(mm) 25 ヒューズ 筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m) 1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品 補助リング、ビス 材質 ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa) 0.1~0.3 使用温度(℃) 1~50 取扱説明書 (0.56MB) 水量(L) 450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と水用オートストップガンノズル(ATNP-SUS20)のセットです。流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。
用途水の流量を計りながら、満タンになったら自動でストップさせたい時に、ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい 接続口径 G1 トラスコ品番 857-2367 材質 本体:SUS、ナイロン パッキン:NBR、FKM 質量(kg) 2.1 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.3 使用流体 アドブルー、水 流量範囲(L/min) 20~80
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番 494-2167 材質 本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径 Rc1(スイベル付) 質量(kg) 0.7 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.15 使用流体 灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷