- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ドラム缶用ポンプ
- ガソリン 計量 器のおすすめ人気ランキング
ガソリン 計量 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新114件の「ガソリン 計量 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガソリン 給油機」、「ガソリン計量カップ」、「灯油メータ」などの商品も取り扱っております。
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品
吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番
509-5620
材質
本体:FC パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
5.5
電力(W)
550
使用圧力(MPa)
0.15
ホース内径(Φmm)
19
電源コード(m)
2
使用流体
灯油、軽油
駆動方式
電動式
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
タイプ
瞬時、積算測定可能
質量(kg)
2
材質
本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR
接続口径
両端G1メス
材質(本体)
AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
1
精度(%)
±1(繰返0.2)
計量方式
ディスク(機械式デジタル表示)
最大目盛
精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L)
材質(パッキン)
NBR
積算機能
部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル)
流量範囲(L/min)
20~120
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品
吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番
509-5638
材質
本体:FC パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
5.5
電力(W)
550
使用圧力(MPa)
0.15
ホース内径(Φmm)
19
電源コード(m)
2
使用流体
灯油、軽油
駆動方式
電動式
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。
灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
用途灯油・軽油。
トラスコ品番
410-0468
材質
本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM
接続口径
Rc1
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.15
使用流体
灯油、軽油
流量範囲(L/min)
6~120
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)
質量(kg)
1.5
材質
本体:AL パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.2
使用流体
灯油、軽油
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。
付属品
吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番
410-0409
材質
本体:FC パッキン:NBR、FKM
型式
壁掛式
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
5.5
電力(W)
550
使用圧力(MPa)
0.15
ホース内径(Φmm)
19
電源コード(m)
2
使用流体
灯油、軽油
駆動方式
電動式
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム
CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛)
灯油・軽油の計量給油
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。
ポンプと流量計がひとつのボックス
今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。
量を管理することにより、省エネにもつながります。
取り出した量が一目でわかる
使用量の管理ができる
小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし
連続運転可能
流量計やオートストップガン標準装備
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品
吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)
材質
本体:FC パッキン:NBR、FKM
型式
CUBE-70K
質量(kg)
25
電流(A)
5.5
電源(V)
100
揚程(m)
8(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)
70
ホース内径(Φmm)
25(吸入・吐出)
電源コード(m)
2
ホース長さ(m)
2(吸入)4(吐出)
吐出圧力(MPa)
0.13
計量方式
プリセット式
設置方式
壁掛式
使用可能液体
灯油・軽油
ノズルタイプ
オートストップガン
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。
ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番
850-9829
材質
本体:AL、PP、Br、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM
接続口径
Rc1(スイベル付)
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
1
使用流体
灯油、軽油
流量範囲(L/min)
6~120
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途業務用灯油・重油・廃油タンク
容量(L)
981
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、プラグ
材質
熱間圧延鋼板
質量(kg)
130
タイプ
業務用
肉厚(mm)
2.3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
944×944×2102
1台
¥389,800
税込¥428,780
35日以内出荷
満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質
本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM
質量(kg)
2.1
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.2
使用流体
灯油、軽油
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に
付属品
ジャバラノズル
危険物の類別
非危険物
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
最高使用圧力(MPa)
0.6
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)
±10(FS)
適合流体
水
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品
吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番
509-6804
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式
200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
10.5
電力(W)
1050
使用圧力(MPa)
0.45
ホース内径(Φmm)
19
電源コード(m)
0.5
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
2500
駆動方式
電動式
1個
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
灯油・軽油の計量給油
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。
取り出した量が一目でわかる
使用量の管理ができる
小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし
連続運転可能
流量計やオートストップガンが標準装備
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品
吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)
材質
本体:FC パッキン:NBR、FKM
質量(kg)
25
電流(A)
5.5
電源(V)
100
揚程(m)
10(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)
46
ホース内径(Φmm)
19(吐出)
電源コード(m)
2
ホース長さ(m)
4(吐出)
吐出圧力(MPa)
0.15
計量方式
機械式
定格時間(分)
連続運転可能
設置方式
壁掛式
使用可能液体
灯油・軽油
ノズルタイプ
オートストップガン
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ
電動
ねじ径
M28(吐出部)
電源コード(m)
4
ノズル
ガンタイプ
吐出口径(mm)
25
ヒューズ
筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)
1.5
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品
吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番
509-6812
材質
本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式
200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
10.5
電力(W)
1050
使用圧力(MPa)
0.45
ホース内径(Φmm)
19
電源コード(m)
0.5
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
2500
駆動方式
電動式
1個
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500mPa・S以下)タンクから他の容器にオイルを移すときに。
付属品
吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番
410-0433
材質
本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式
両端ホース付
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
10.5
電力(W)
1050
使用圧力(MPa)
0.45
ホース内径(Φmm)
19
電源コード(m)
0.5
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
2500
駆動方式
電動式
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ