- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- ガソリンタンクキャップパッキンのおすすめ人気ランキング
ガソリンタンクキャップパッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「ガソリンタンクキャップパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給油口パッキン」、「タンクキャップ パッキン」、「燃料ポンプストレーナー」などの商品も取り扱っております。
適合機種
・FM-102NC・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN ・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N ・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19FT・FM-19N・FM-19N2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-N10B・KDM-N10C
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
55×40×3
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
適合
EM-126/127/128共用
セット内容
キャップ用3枚、ノズル用2枚
危険物の類別
非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
●耐ガソリン性に優れた性質を持つHNBR(水素化ニトリルゴム)製の汎用ラバーパッキン。
●フューエルコックやキャブレター等、燃料周りの汎用パッキンとしてご使用下さい。
※有毒なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
寸法(mm)
120×150×1
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
2
商品タイプ
平
主な適合純正品番
3T5-24612-10
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)
2
材質
汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.2
耐油性(%)
40
耐寒温度(℃)
-25
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガソリン携行缶補修部品。紛失・定期的な交換などの補修用。
セット内容
給油口キャップ用・ガス抜き調節ネジ用・給油ノズル用 各1個
材質
NBR
質量(g)
8
危険物の類別
非危険物
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷