ガソリン式ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
108件の「ガソリン式ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水揚げポンプ」、「クボタ ポンプ」、「園芸用散水ポンプ」などの商品も取り扱っております。
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 連続運転時間(h) 約0.9 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 始動方式 リコイルスターター(手動)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ホースカプリング、ホースクランプリング、ストレーナー/ホースバンド 種類 空冷4ストローク単気筒OHV 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 始動方式 リコイルスターター(手動)
1台
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所セルプラエンジンポンプ
コンパクト設計。 パワフルな小型・軽量タイプ。 ハンディータイプで移動も簡単。
用途建設土木用、農業用、漁業用、家庭用
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量ミニ4サイクルエンジン搭載のエンジンポンプです。 4サイクルエンジンですから音も静かです。 4サイクルエンジンタイプなのに持ち運びが楽々出来ます。 畑の灌水に最適です!本格派エンジンポンプ。
排気量(mL) 80 燃料タンク容量(L) 1.6 エンジンタイプ 三菱4サイクル スタート方式 ノーマル
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1インチ/1.5インチの吸水ホースアダプタの2種類を標準装備。排気量94mlの4サイクルエンジン搭載で強力なポンピングを実現。
用途工場や現場の排水作業や散水のお仕事使いも、災害などの排水作業に。排水ポンプ、エンジン式ポンプ、汲み上げポンプとして。 付属品 カップリング38mm/25mm用×各2、パッキン38mm/25mm用×各2、ホースバンド38mm/25mm用×各3、ストレーナー38mm/25mm用×各1、38mm/25mm異径アダプター×2、異径アダプター用パッキン×2、プラグレンチ×1、ドライバー×1 質量(kg) 18 排気量(mL) 94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×350×350 使用燃料 無鉛ガソリン 騒音値(dB) 87/m 燃料タンク容量(L) 1.5 エンジンタイプ 空冷4サイクルエンジン 始動方式 リコイルスターター 保証期間 お買い上げ日より1年 点火プラグ TORCHE7RTC/互換品NGKBPR7HS
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TEH型は最大全揚程55mの高揚程タイプです。
用途田畑灌漑、果樹園、造園の給水用。水道、電気工事現場の排水用。工場内の揚・排水、散水車、ミキサー車への給水用。洗浄用。スプリンクラー用。 始動方式 リコイルスタータ 関連資料 (1.32MB)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パワフル2サイクルガソリンエンジンで潅水に、散水にあらゆる場面で使用できるポータブルポンプ。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 305×230×310 使用燃料 混合ガソリン 乾燥質量(kg) 5 燃料タンク容量(L) 0.5 エンジンタイプ 丸山2サイクルエンジンEE233(0.77kW/8000min-1) 運転時間(分) 満タン:約40 排気量(cm3) 23
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な小型エンジンポンプ。工場や現場の排水作業や散水のお仕事使い、災害などの排水作業にも活躍。
用途田畑の灌漑、園芸用散水、現場等の排水作業などに 種類 エンジンポンプ
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水など大量送水したい時に
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TED型は特殊鋼の羽根車により、泥水・ヘドロ固形物も難なく排出し、耐摩耗性にすぐれ、長寿命を保持します。
用途土木建築工事の泥水・ヘドロ、固形物の排水用。夾雑物混入の送・排水用。 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン エンジン形式 空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式 リコイルスタータ 関連資料 (1.32MB)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。
用途土木建築工事の湧水・溜り水の排水用。果樹園芸、施設園芸の給・排水用。工場の揚・排水用。 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 始動方式 リコイルスタータ 異物通過径(mm) 7
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用 種類 自吸ポンプ 電動機 防滴保護形 取扱液 清水 液温範囲(℃) 0~50(凍結のないこと) 構造(羽根車) セミオープン 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS403 電動機の極数 2 構造(軸受) 密封玉軸受
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所への揚水、長距離送水など優れた吐出量と自吸性能を発揮。
付属品 ホースカプリング、ホースクランプリング、ストレーナー/ホースバンド 種類 空冷4ストローク単気筒OHV 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 連続運転時間(h) 約1.5 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 始動方式 リコイルスターター(手動) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースの着脱が容易なワンタッチカプラ付。(付属品)
用途田畑の潅水や散水に。 始動方式 リコイル
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)