- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- ガソリン比重計のおすすめ人気ランキング
ガソリン比重計のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新104件の「ガソリン比重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「比重計」、「デジタル比重計」、「メスシリンダー 1000ml 樹脂製」などの商品も取り扱っております。
ガソリン用に作られた比重計です。
標準温度は15度です。
目盛
0.001
全長(mm)
300
アズワン品番
1-901-01
比重測定範囲
0.0000~2.0000g/cm3
1個
¥220,800
税込¥242,880
当日出荷
デジタル計と変わらない精度。面倒な校正の必要なし。
燃料の色調が確認できA重油の判別に便利です。
パイプは細く、ホースを伸ばせば底の燃料もチェックOK
パイプはアクリル製、壊れにくいです。樹脂製ケース入り。
用途不正燃料の確認に
目盛範囲
0.798~0.879
直径×長さL(Φmm×mm)
75×600(ホース除く)
適合パイプ
Φ65以上1000mmまで
ホース長さ(mm)
600
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
材質
ガラス・鉛
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲
0.700~1.000
仕様
軽ボーメ度:72~10度
TGK品番
801-53-47-01
材質
ガラス、鉛
全長(mm)
約250
1目盛
1度
ボーメ度範囲
72~10度
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
軽油、灯油、A重油を判別。不正燃料は点滅表示。見やすい5桁表示。
屋外での誤作動を防ぐレンズカバー付き。
油滴を1~2滴落とすだけ。読み取り後、異常数値は点滅します。
数値が温度補正されているから、判別が簡単です。
付属品
単4電池、ソフトケース、スポイト、精製水付
寸法(mm)
62×116×31
測定範囲
1.33330~1.5318
質量(g)
130(電池含まず)
精度
(測定)±0.0003、(温度)±1℃
機能
自動電源オフ
表示桁数
5
使用電池
単4電池×1個
使用環境温度(℃)
5~40
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
最小目盛
1/1重 ボーメ度
全長(mm)
200
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理
トラスコ品番
837-1220
材質
本体:PBT
質量(g)
360
2018年トラスコ掲載ページ
1 1739
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
仕様
全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。
ガソリン用に作られた比重計です。
標準温度は15度です。
校正証明書
JCSS校正
目盛
0.001
全長(mm)
300
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。
一般校正証明書付は3ポイントを校正します
ガソリン用に作られた比重計です。
標準温度は15度です。
校正証明書
一般校正
目盛
0.001
全長(mm)
300
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
仕様
サイズ(全長):約160mm
材質
ガラス・鉛
タイプ
小型
最小目盛
0.002
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)
300
最小目盛
0.1重ボーメ度
軽液(軽い液体)の比重測定用です
仕様
コード番号:JC-9312
全長(mm)
約250
目盛
0.01
目盛範囲
0.700~1.000
アズワン品番
61-0017-60
1本
¥1,998
税込¥2,198
12日以内出荷
音声で操作手順や結果をお知らせ。
音声は大/小/切の3段階で切替可能。
設定操作も測定結果も音声出力できます。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。
付属品
アルカリ単3乾電池×4本
材質
ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー
寸法(mm)
幅352×高さ37×奥行300
質量(kg)
1.6(乾電池含む)
色
ホワイト
測定範囲
0 ~ 150kg
材質(本体)
ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス
質量(g)
約1600(乾電池含む)
電源(V)
DC6、アルカリ単3乾電池×4本
ひょう量(kg)
150
電源
DC6V 単3形アルカリ乾電池4本
最小表示
0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目
体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI
最小表示(g)
100
機能
音声、乗るピタ
消費電流(mA)
最大400
最小目盛
100 g
測定単位
(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%
判定出力
(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階
データメモリ
前回値
保証期間
1年
最大計量(kg)
150
最小目盛(g)
100
電池寿命
約1年(1日5回音量「小」の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×352×37
登録人数
4人・ゲストモード付き
適合年齢(歳)
(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に
場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計!
測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。
面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲
バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃
測定精度
バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)
防水保護等級
JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
付属品
PTFEノズル240mm:3本
寸法(mm)
70×40×210
質量(g)
214
電源
006P乾電池(9V)
温度補正(℃)
5~40(自動温度補正)
1台
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷