- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 養生テープ
- ガムテープ かもいのおすすめ人気ランキング
ガムテープ かもいのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新112件の「ガムテープ かもい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガムテープ」、「建築用マスキングテープ」、「手すり 養生」などの商品も取り扱っております。
外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。
手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。
凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
用途建築養生、外壁塗装時
主な用途
養生用
引張強度(N/25mm)
125
引張強度(N/10mm)
50
粘着力が強く、被着体に良くなじみます。進化した「桃色」は見切り性も抜群です。無包装タイプで側面のベタツキがなく、紙管の切り口は面取りしており腕に通しても痛くありません。
用途吹付塗装用・養生
厚さ(mm)
0.29
伸び(%)
8
主な用途
養生用
引張強度(N/15mm)
86.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1ケース(60巻)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
粘着力が強く、被着体に良くなじみます。
「桃色」と「緑」の二色からお選びいただけます。
進化した「桃色」は見切り性も抜群、「緑」は目に優しく作業性に優れています。
用途吹付塗装用・養生
厚さ(mm)
0.29
伸び(%)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。
追従性が高く、貼る相手によくなじみます。
塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
仕様
手で切断可能
厚さ(mm)
0.09
引張強度(N/10mm)
34
粘着面がオモテで楽!
新発想の逆巻きタイプ、簡単に作業!
長期貼り置きでも糊残りしにくい!
高遮光率の基材で下地が日焼けしにくい!
転がして押さえるだけ「糊が外側」の養生テープ!
扱いやすい基材により、貼りやすく剥がしやすい抜群の作業効率!
高い耐久性(耐衝撃性)、防水性で金属性下地の保護に最適!
手すり中央に仮止めし、両サイドを引っ張って簡単施工!
用途手すり養生用
長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
現場で扱いやすい最適サイズ・持ち運びもラクラク!
シート養生の隙間を埋めたり、細部の養生が可能!
階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる!
裏面はすべて糊面、抜群の扱いやすさ!
床・壁面に多用される塩ビ素材専用シート!
優れた強粘着と剥がしやすさを両立。
用途養生現場用(オールラウンダー)
テープ厚さ(mm)
0.14
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
粘着力(N/cm)
2.6
伸び(%)
14.6
引張強度(N/15mm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(30巻)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
粘着力が強く、しっかりと包装できます。手で簡単に、きれいに切れます。油性インクで文字が書けます。
テープタイプ
手で切れる、文字が書ける
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)
4.8
引張強度(N/10mm)
56
粘着タイプ
強力
マイクロファイバー繊維の含み・吐き出し重視タイプ。水性塗料から溶剤まで幅広くご使用いただけます。
用途内装・狭所・DIY・小物塗装に最適
タイプ
ミニスモール
主な用途
内装・狭所・DIY・小物塗装
色
白
材質(ローラー部)
マイクロファイバー
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。
適合塗料
反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料
サイズ
ミニ
材質
ポリエステル/ウーブン
筒径(Φmm)
10
適合塗材
コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部
関連資料
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)
1.9
引張強度(N/10mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
粘着タイプ
弱粘着
再剥離
可
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用
厚さ(mm)
0.09
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
6
引張強度(N/15mm)
55
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.9
引張強度(N/10mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
再剥離
可
丈夫で紙切れしにくい建築塗装用マスキングテープ。
直線性に優れ美しい見切りを実現。
用途建築塗装用
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
8
引張強度(N/cm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)
0.083
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
32.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
粘着力(N/cm)
3.00
伸び(%)
13
主な用途
養生用
引張強度(N/cm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
再剥離
可
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)
97.7
【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。
テープの巻き戻しがスムーズ。
直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。
耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。
テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。
用途建築用
色
グレー
基材
和紙
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
5.0
引張強度(N/15mm)
51.0
粘着力(N/10mm)
2.10
RoHS指令(10物質対応)
対応
プライマー不要!
はがれやすい布テープの不満を解消、テープ×ローラーで、より美しい仕上がりを実現。
粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性で、どんな粗面とも闘う「風神ローラー」です。
テープがしっかり粘着。ローラーの凹凸がさらにしっかり押さえる。
全長(mm)
180
質量(g)
117
柄径(Φmm)
25
材質(ローラー部)
ウレタンゴム製
柄長さ(mm)
113
ローラーサイズ(mm)
Φ40×40
テープ長さ(mm)
180
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷