- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 布テープ
- ガムテープ 黒のおすすめ人気ランキング
ガムテープ 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新172件の「ガムテープ 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布粘着テープ 黒」、「カラーテープ 強力」、「強力粘着 ガムテープ」などの商品も取り扱っております。
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)
32
引張強度(N/25mm)
72
粘着力(N/25mm)
10.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。
段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。
粘着力が強く、しっかりと包装が可能。
巻き戻しが軽く、使いやすい。
油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強力
菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。
厚さ(mm)
0.13
伸び(%)
9
引張強度(N/10mm)
59
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様
手で切断可能
質量(g)
230
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/10mm)
70
粘着力(N/25mm)
8
引張強度(N/50mm)
350
コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。
仕様
油性ペン可
材質
基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.32
質量(g)
486
長さ(m)
25
引張強度
160N/25mm
主な用途
仮止め・固定・補修
切断方法
手切れ可
特性
強粘着高耐久、耐候性
紙管サイズ(Φ)
7.62
最大テープ外径(Φmm)
130
再生材使用
使用
布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)
9.0
引張強度(kg/10mm)
4.49
基材厚さ(mm)
0.14
粘着力(g/10mm)
306
タック(ボールNo.)
32
展開力(g/10mm)
214
保持力(mm)
0.1
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/25mm)
110
引張強度(N/10mm)
44.0
展開力(N/10mm)
2.1
粘着力(N/25mm)
9.5
展開力(N/25mm)
5.25
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
カラーバリエーションがあります。
用途重量段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
伸度(%)
7
粘着力(N/10mm)
5.05
引張強度(N/10mm)
70.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。
基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。
質量(g)
450
粘着力(N/10mm)
3.1
引張強度(N/25mm)
215.5
引張強度(N/10mm)
86.2
粘着力(N/25mm)
7.75
テープタイプ
手で切れる
光を反射しにくい
手で簡単に切れ、作業性が良い
基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く
糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに
主な用途
養生用、仮止め用
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ
片面
粘着力(g/25mm)
3000
粘着力(N/10mm)
12
粘着力(N/25mm)
30
剥離紙
なし
特性
気密防水
粘着タイプ
強力
カラーバリエーションで選べる布テープ。色分け梱包・識別用途にもおすすめ。
成分
ゴム系粘着剤
材質
特殊織物
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
25
主な用途
色分け梱包・識別用途
鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適
材質
基材:スフ、粘着剤:ゴム系
引張強度(N/25mm)
186.3
粘着力(N/25mm)
10.79
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.9
引張強度(N/10mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
再剥離
可
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途
多用途補修用
引張強度(N/10mm)
40.2
特性
耐水
粘着タイプ
強力
ワンランク上の布粘着テープ。
重量物の梱包や結束に最適・反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
材質
基材スフ布・粘着剤合成ゴム系
厚さ(mm)
0.29
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×25
伸び(%)
8
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
9.25
引張強度(N/10mm)
73.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
超強力
1巻
¥439
税込¥483
当日出荷
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ
軽梱包用
引張強度(N/10mm)
39.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
テープタイプ
軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm)
0.1
色
白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑
長さ(m)
5
特性
耐冷性、耐熱性
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
98
粘着力(N/25mm)
>5
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料