ガラスラバーナイフのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「ガラスラバーナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウインドシールドリムーバー」、「電動コーキングカッター」、「パッキン工具」などの商品も取り扱っております。
エアー式でラバーのカットが楽々!!
付属品 刃3種 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

自動車のフロントガラス等の交換時に一番厄介なのが、ガラスとボディとの間のシーリング剤の切り離しです。 このツールはボディとの隙間に先端を差し込み、ゆっくりとレバーを手前に引くことで、傷付ける事無く安全にシーリング剤を切り離す事ができます。
全長(mm) 220 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
用途シーリング材の切り離しに 刃長(mm) 25 刃幅(mm) 6.5(中心部) ワイヤー長(mm) 200 本体サイズ(mm) 125×Φ25 ハンドル寸法(mm) 75×Φ18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合本体 JTC2525 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5枚)
2,988 税込3,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ブレードカッター
防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
付属品 外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレード トラスコ品番 580-5058 ストローク(mm) 約2.3 全長(mm) 203 質量(kg) 0.89 空気消費量(m3/min) 0.26 振幅角度 2.8度 振幅数(min-1[回/分]) 20000
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1個
14,900 税込16,390
当日出荷

フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
用途フロントガラス交換の際に セット内容 ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー 全長(mm) ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

SHINANO(信濃機販)L型ブレード
2面接着シーリングはがしに!
刃長(mm) 95.3 トラスコ品番 857-1767 質量(g) 50
1箱(2枚)
8,398 税込9,238
当日出荷


ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容 アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本 使用可能回数 1枚
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 振動数(min-1) 6000~20000 電源(V) 単相100 電流(A) 3.4 消費電力(W) 320 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 461 角度(°) 振動/左右1.6(計3.2) 周波数(Hz) 50/60 電動機 直巻整流子電動機 全長(mm) 283 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 283×68×87 仕様 二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付 付属品 カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 質量(kg) 1.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 セット品 質量(g) 299 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容 アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本 使用可能回数 1枚
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質 SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途自動車ガラスのシーリング材のカットに。 ワイヤー長(mm) 1829 ハンドル径(Φmm) 18 ハンドル長さ(mm) 102 ねじ(mm) 六角:2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ワイヤーケース:66×60×17 質量(g) 237 材質 アルミニウムハンドル、ステンレスワイヤー
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤 セット内容 シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,398 税込4,838
翌日出荷

長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。 ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。 扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分]) 2800~11000 切込深さ(mm) 20 電源(V) AC100 定格電流(A) 8 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 2.3 仕様 UL規格品 質量(kg) 1.6 振幅(mm) 5 ノコ刃周速(m/min) 132 トラスコ品番 307-2894
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

東京オートマックCMC-20D型用L刃
三面接着シーリングを除去できます。
用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。 トラスコ品番 391-9242 質量(g) 15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 34×72×9
1枚
2,398 税込2,638
9日以内出荷