ガラス風鈴のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
82件の「ガラス風鈴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風鈴」、「風鈴 無地」、「風鈴キット」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]素焼風鈴
金属の風鈴とは違う、大変柔らかい、素朴な音が楽しめます。水彩絵具を使った場合は、最後にニスで仕上げてください。
ホワイト 材質 陶器 寸法(mm) (本体)Φ65×82、(短冊)50×195 全長(mm) 500 適合材 絵具、水性・油性マーカー、クレヨン、色鉛筆
1個
464 税込510
当日出荷

セット内容 透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1 厚さ(mm) (透明板)0.4
1個ほか
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンダーキット風鈴キット
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類 工作キット 仕様 発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ)) 出力 2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません) 電源電圧(V) 標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子 音色 2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風) 動作電流(mA) 約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ペットボトルランタン工作キット
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容 LEDライト×1、台紙セット×1 材質 紙、ABS 寸法(mm) 完成サイズ:100×270×75 包装形態 ヘッダー付OPP袋入
1セット
437 税込481
当日出荷

光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
カラフル 仕様 製作時間20分 セット内容 ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3 材質 台座:ABS、板:アクリル
1個
510 税込561
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]光るうちわ
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
ブルー 仕様 使用できる主な画材:蛍光クレヨン 材質 PVC、PP 寸法(mm) 160×260、透明うちわ部分:160×140 質量(g) 40
1個
373 税込410
当日出荷

ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容 キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637 税込701
当日出荷

球体ボトルにキラキラの宇宙をとじこめよう!
セット内容 電球ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4 材質 PET、アルミ、LED、綿 寸法(mm) ボトルサイズ:155×70×70 包装形態 ヘッダー付き化粧箱
1セット
637 税込701
当日出荷

おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容 白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g) 材質 白彫板:PVC、炭酸カルシウム 寸法(mm) 完成サイズ:150×150×40(時計含む) 質量(g) 175 包装形態 ヘッダー付PP袋入
1セット
946 税込1,041
当日出荷

清水製作所(工具)開運風鈴ひばし
癒しの音色火箸は昔から厄を跳ね飛ばすとされ、風鈴と火箸の両方があいまって運が開けるとされます
寸法(mm) ひばし:250 箱寸法(mm) 270×55 アズワン品番 62-4116-22
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm) Φ65×22 電池 単4電池3本付 点灯時間 約40時間
1個
300 税込330
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容 発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質 PP 寸法(mm) (モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠 理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

ライトをつけるとスクラッチ作品が美しく浮かびあがります。 透明板をニードル等でひっかき、イラストや文字などを描きます。スイッチを入れると青い光に輝らされたスクラッチ部分が美しく浮かびあがります。 サンドブラストもできます。
セット内容 ベース、透明板(297×210×2mm)、単3電池×3、黒紙(297×210mm) サイズ A4
1個
1,582 税込1,740
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LED付ちょうちん
アクリルガッシュやポスターカラー、墨、ペンなど色々な画材で描くくことができる。
付属品 単4電池2本、LED付 寸法(mm) Φ190×360
1個
628 税込691
当日出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドソリア スフェア
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
形状 食器の種類 洋食器 クリア 容量(mL) 60 直径(Φmm) 57 高さ(mm) 40 口径(Φmm) 48 TKG品番 9-1702-0101 TKG品番(2017) 6-1522-0101
1セット(5個)
469 税込516
当日出荷

1袋(5枚)
759 税込835
当日出荷

1セット(5個)
669 税込736
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質 アイアン 高さ(cm) 19(8.5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)