ガレージ 床 シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「ガレージ 床 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車場シート」、「駐車場敷板」、「ガレージ マット」などの商品も取り扱っております。
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール 材質 ポリ塩化ビニール(再生樹脂) トラスコ品番 790-0686 幅(mm) 915 厚さ(mm) 約1.5 質量(kg) 1.5~1.6(1m2あたり) シルバー 長さ(m) 20
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷

スリップ防止用の縞模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に 材質 ポリ塩化ビニール(再生樹脂) 表:グレー/裏:グレー 質量(kg) 35 幅(mm) 約915 厚さ(mm) 約1.5 長さ(m) 20 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 模様 縞模様
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

敷鉄板に比べ、運搬費が安価 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性 弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です 施設面/地面へ確実にフィットします 弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません 歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。 トラスコ品番 331-8206 材質 合成ゴム(SBR) 厚さ(mm) 9(リブ部分は11) 質量(kg) 24 寸法(幅W×長さL)(m) 1×2
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 材質 再生ポリエチレン(複合樹脂) 厚さ(mm) 15(基材12+シボ3) 質量(kg) 18
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷

スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに 材質 ポリ塩化ビニール(再生樹脂) トラスコ品番 790-0678 幅(mm) 915 厚さ(mm) 約1.2 質量(kg) 32 ブラック 長さ(m) 20
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ガレージライフに新提案!!有りそうで無かったガレージ用のカスタムマテリアル。ただのガレージじゃ物足りないけど自分じゃカスタム出来ない…ガレージにただバイクを停めるだけじゃ面白くない。そんなユーザー様の悩みを Easy Cut Panel が解決します!。縞鋼板に見えますが、金属製ではありません!カッターナイフでカット可能なのでガレージはモチロン、トランポや工具箱の装飾などDIYで装飾可能!
厚さ(mm) 3(表層透明ビニル層0.3) 寸法(mm) 457.2×914.4 ブラックメタル 素材 塩ビ
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

様々な整備シーンにおいて活用できる汎用マットです。 チェストや両開きケースの下に敷いて床やケース類のキズを防止。 パーツ類の直置きによるキズや汚れも防げます。 ひざをつくような低姿勢での作業時、マットを敷いておくことでひざの痛みを軽減させることができます。
トラスコ品番 807-0861 厚さ(mm) 約7 寸法(mm) W900×D600 質量(kg) 1.3
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷


丈夫なゴムを採用しているので地面を傷つけません。衝撃を吸収します。モジュール式のタイルです。落下物から床を守ります。表面がスリップ防止になっています。
用途重量物を扱う作業現場にスリップを防止したい作業現場に トラスコ品番 856-2248 材質 ゴム 質量(kg) 18 ブラック 長さ(m) 0.91 幅(m) 0.91 2018年トラスコ掲載ページ 6 1347
1枚
17,980 税込19,778
翌日出荷

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分 C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上 タイプ 縞板 厚さ公差(mm) ±0.40 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 シャーリング切断 参考準拠JIS規格 H3100 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質 軟質塩化ビニール 厚さ(mm) 1.5 幅(mm) 915
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用トラック荷台マット。 本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。 滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット 材質 再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤 径(丸)(Φ) 23mm 伸び(%) 250 引張強度(MPa) 3 模様 丸型 硬度(ショア A) 65 比重(g/cm3) 1.5
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に 材質 ゴム 厚さ(mm) 3 質量(kg) 約40 (表)緑、(裏)黒 寸法(m) 1×10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

長さ(mm) 2000 幅(mm) 1000 材質 再生ポリエチレン(複合樹脂) 厚さ(mm) 15(基材12+シボ3) 質量(kg) 23
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷

スリップ防止用の円模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に 材質 ポリ塩化ビニール(再生樹脂) ブラック 幅(mm) 約915 厚さ(mm) 約1.5 長さ(m) 20 質量(kg) 35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 模様 円模様
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。 ・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。 ・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。 種別 1液水性アクリル 希釈剤 通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 使用後の手入方法 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 夏期:0.5~1、冬期:2~3 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 夏期:2以上、冬期:6以上 つや つやあり
1缶(0.7L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は小さなピラミッド形状で滑り止め効果があります。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。 厚さ(mm) 1.5 (表)緑、(裏)黒 材質 ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm) 915 質量(kg) 25 長さ(m) 20
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水性の優れたゴム製マットです スキー場の通路等での地面保護に効果的です ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです 材質 天然ゴム ブラック トラスコ品番 802-1106 長さ(mm) 745 幅(mm) 495 厚さ(mm) 23 質量(kg) 5 穴径(Φmm) 泥抜き穴:25 アズワン品番 2-9875-01
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷