ガレージジャッキ 3tのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「ガレージジャッキ 3t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロ用ジャッキ」、「アルミ ジャッキ 3t」、「ローダウンジャッキ 3t」などの商品も取り扱っております。
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に 最大荷重(t) 3 寸法(mm) (サドル)98 質量(kg) 43 ハンドル径(Φmm) 32 最高位(mm) 508 最低位(mm) 103 ハンドル長さ(mm) 1250 使用作動油 ISO VG15 使用推奨温度範囲(℃) -20℃~+45℃ 揚幅(mm) 405 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 703×342×162 取扱説明書 (3.3MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t) (最大)3.0 ※車両重量ではありません 質量(kg) (本体)14.8、(総質量)16.1 タイプ 油圧式 規格 SG規格適合製品 最大使用荷重 29.4kN 最高位(mm) 435 最低位(mm) 140 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 185×590×170
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t) 3 材質 本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm) 240 全長(mm) 580 質量(kg) 16.4 高さ(mm) 145 使用温度範囲(℃) -20~45 最高位(mm) 380 最低位(mm) 142 ハンドル長さ(mm) 525 使用作動油 ISO VG15 サイズ(Φmm) 50 オイル量(mL) 約130 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 取扱説明書 (2.6MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t) 3 付属品 ハンドル 種別 ガレージローダウン ストローク(mm) 約375 ブルー 質量(g) 33600 使用温度範囲(℃) ‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約645×160×345 地上高さ(mm) 最低/最高:約90/465
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg) 11.8 最高位(mm) 370 最低位(mm) 85 ハンドル長さ(mm) 500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 217×565×150 使用環境温度(℃) -10~60 使用作動油 ISOVG10 油量(mL) 105 最大荷重(t) 2 揚幅(mm) 285
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t) 3 付属品 ハンドル 種別 スーパーハイリフト ストローク(mm) 約382 ブルー 質量(g) 18000 使用温度範囲(℃) ‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約705×180×185 地上高さ(mm) 最低/最高:約148/530
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様 ペダル付・ハンドル3段ロック機構付 全長(mm) 1300 使用温度範囲(℃) -5~40 全幅(mm) 361
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルピストンで上昇時間短縮 スチールキャスターベアリング入り
能力(t) 2.5 最低位(mm) 100 幅(mm) 289 全長(mm) 595 本体質量(kg) 26.3 最高位(mm) 460 外径(mm) 受皿:59 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ミニバンもらくらくUP! 両輪をらくらくジャッキアップ。 安全・安心設計(17.7kgの本体質量でしっかり車体を支えます。)
最大荷重(t) 3 エスコ品番 EA993LB-3E 質量(kg) 17.7 使用温度範囲(℃) -10~60 最高位(mm) 430 最低位(mm) 140 ハンドル長さ(mm) 620 使用作動油 ISO VG10 揚幅(mm) 290 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 635×255×158
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

アダプター使用で、車高の高いお車でも難なく作業ができます。
最大揚力(t) 3(車両質量ではありません) ストローク(mm) 300 質量(kg) (本体質量)16/(総質量)17.45 タイプ 油圧式 最高位(mm) 468(アダプタ使用時558) 最低位(mm) 168(アダプタ使用時258) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 188×172×590 使用荷重(kN) (最大)29.4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0 ハンドル長さ(mm) 1070 仕様 手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダブルピストン搭載
能力(t) (最大)3.25 ※車両重量ではありません 質量(kg) 44 最大使用荷重 31.85kN 最高位(mm) 535 最低位(mm) 98 ハンドル長さ(mm) 1230 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 345×780×170
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃) -20~70
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低車高車でもラクラク。 ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。 ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。 ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。 ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
能力(t) 3 質量(kg) 44 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 760×345×170 最高位(mm) 535 最低位(mm) 98
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t) 3 寸法(mm) Φ118(サドル) 質量(kg) 45 ハンドル径(Φmm) 34 最高位(mm) 547 最低位(mm) 102 ハンドル長さ(mm) 990 使用作動油 ISO VG10 220mL 揚幅(mm) 445 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 747×364×175 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
33,880 税込37,268
当日出荷

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t) 3 トラスコ品番 465-4684 ストローク(mm) 515 全長(mm) 1367 質量(kg) 80 タイプ 低床・ペダル付き 使用温度範囲(℃) -20~70 全幅(mm) 361 最高位(mm) 613 最低位(mm) 98 ハンドル長さ(mm) 1070 フレーム高さ(mm) 135
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t) 2 タイプ ダブルピストン トラスコ品番 396-4957 ストローク(mm) 383 全長(mm) 697 質量(kg) 20.4 高さ(mm) 86~469 揚程(mm) 383 揚力(kN) 20 最高位(mm) 469 最低位(mm) 86 フレーム高さ(mm) 155
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷