ガーデン枕木のおすすめ人気ランキング

2025/12/21更新
98件の「ガーデン枕木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枕木」、「枕木 プラスチック」、「FRP枕木」などの商品も取り扱っております。
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm) 300 材質 ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大和プラスチック三連枕木フェンス
ダークブラウン 高さ(mm) 450 奥行(mm) 150 横幅(mm) 630
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質 ポリエチレン主体
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm) 15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質 廃プラスチック 寸法(mm) 100×100×1000(L) 質量(kg) 9
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。 中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。 長さ(mm) 1000 奥行(mm) 300 厚さ(mm) 15 材質 再生ポリエチレン
1枚ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別 非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。 取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫 高さ(mm) 120 奥行(mm) 180 間口(mm) 400
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分 Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質 真鍮 タイプ 四角 調質 F (製造したままのもの) 切断方法 鋸切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

信和自動車工業竹リン木
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
1枚
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm) 150 長さ(m) 1.5 高さ(mm) 400 材質 ポリエチレン 質量(kg) 12
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など 寸法(mm) 95×40 長さ(m) 2 質量(kg/本) 12.03
1セット(2本)
9,798 税込10,778
4日以内出荷


カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
材質 ポリプロピレン樹脂 寸法(mm) 150×160×13(1枚) 質量(g) 64(1枚)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質 廃プラスチック 寸法(mm) 20×100×1000(L) 質量(kg) 3.6
1個
2,830 税込3,113
当日出荷