- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- キジマ クラシックテールランプのおすすめ人気ランキング
キジマ クラシックテールランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「キジマ クラシックテールランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キジマ テールランプ」、「SR400 リアフェンダー」、「テールランプ トラック 丸型」などの商品も取り扱っております。
クラシックスタイルを演出する定番テールランプ。LED使用テールは従来テールに比べ省電力で切りにくいです(12V専用)
タイプ
ラウンドL
仕様
12V23/8W球付 要加工 赤-ブレーキ 黒-ポジション 緑-アース
色
クロームメッキ
適合車種
汎用
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。
仕様
12V21/5Wバルブ付属
レンズ径(Φmm)
約56
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バリー2テールランプ。ラバー製ボディで汎用性の高いテールランプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
12V23/8W電球付。
付属品
12V23/8W電球付
全長(mm)
108
適合車種
ストリート系
高輝度ハイパワーLEDを採用し、ボディのスリム化と造形美を追求した「LEDミニテールランプ」。尾灯、制動灯には耐振性に優れた4つ足固定のスクエアタイプ高輝度ハイパワーLEDを採用。これにより、LEDランプの数を減らすことが出来、テールランプとして必要となる輝度を維持しながらテールランプのコンパクト化を実現しました。ナンバー灯にはチップサイド光LEDを放射状に配置し、広角発光でムラの少ない照射を実現。3種類のレンズタイプ 車両に合わせ、スタイルの異なる3種類から選択することが出来ます。
電圧(V)
12
消費電力
(13V時)。(尾灯)約53mA/0.7W。(尾灯OFF&ブレーキON)約117mA/1.5W。(尾灯ON&ブレーキON)約150mA/2W
取付ボルト
M5×10
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
31×100×36
電球の種類
メタルハライドランプ
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様
12V用
スパルトテールを車検対応にする為にアダプターを使用し、レンズを変更するSETです。ナンバー照明窓付。
仕様
ラウンドR、スパルトテール用
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
2重エキゾーストで中低速をトルクアップ。情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。
色
ポリッシュ
用途トラック・産業車両用補修用パーツ
端子
ギボシ端子
定格電圧(V)
12