- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- キッチンバーナーのおすすめ人気ランキング
キッチンバーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「キッチンバーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クッキングバーナー」、「ねじ込み式ガスボンベ」、「ガスバーナー」などの商品も取り扱っております。
軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。
スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
火炎温度(℃)
1500~1700
直径(Φmm)
(火口)16
質量(g)
130(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50
点火方式
圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])
KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000)
ガス消費量(g/h)
(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼時間(時間)
(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
抗菌仕様、ねじ込み式、スタビライザー付き(安定台)
点火方式
圧電
RoHS指令(10物質対応)
対応
アウトドアブランドのSOTOです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状
集中炎
付属品
ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番
355-8754
質量(g)
210(本体のみ)
最高温度(℃)
1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×30×60(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
1400~1600
火口径(mm)
22
燃焼時間(分)
80(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
3.3[2800](RZ-860使用時)。2.4[2100](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
236(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
トラスコ品番
376-9399
質量(g)
130
点火方式
電子着火式
火炎温度(℃)
1400
発熱量(kcal/h)
2200
燃焼時間(分)
80
火炎形状
スパイラル集中炎
適合ボンベ
ネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アウトドアレジャーからホビー、日曜大工など、いろいろな用途に活躍します。
炭火起こしに便利!つまみ操作で簡単火力調節。
ワンプッシュ圧電点火装置付。
材質
本体/アルミダイカスト、火口/ステンレス鋼、樹脂部/66ナイロン
質量(g)
110
本体寸法(幅W×全長×高さH)
38×160×52(ガス容器含まず)
点火方式
圧電点火方式
火炎温度(℃)
(最高)約1300
ガス消費量(g/h)
147
適合ボンベ
M-7621
燃焼時間(時間)
約1時間40分(ガス容器:NET250g 1本)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式
カセット式
成分
イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198(1本あたり)
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。
トラスコ品番
376-9372
質量(g)
210
点火方式
電子着火式
火炎温度(℃)
1600
発熱量(kcal/h)
2800
燃焼時間(分)
80
火炎形状
強力集中炎
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状
集中炎~ソフト炎
火炎温度(℃)
1000~1600
最高温度(℃)
1600
付属品
業務用パワーガスRZ-860 1本付
トラスコ品番
355-8762
質量(g)
140(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×100(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
Φ20
燃焼時間(分)
約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベ
ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状
強力集中炎/ソフト炎
トラスコ品番
376-9411
質量(g)
140(本体のみ)
最高温度(℃)
1600℃
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×100(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
最高/1400~1600、最低/1000
火口径(mm)
Φ20
燃焼時間(分)
約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです
ガス消費量(g/h)
253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベ
ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等
火炎形状
スパイラル集中炎
付属品
ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番
342-8095
質量(g)
220(本体のみ)
最高温度(℃)
2000
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×27×210(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
最高1800~2000。最低800
火口径(mm)
19
燃焼時間(分)
65(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
4.5[3800](RZ-860使用時)。3.3[2800](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
320(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番
775-8871
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×129
使用ガス
LPG(液化ブタン)
ガス容量(g)
120
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
質量(g)
410(1本あたり)
容量(g)
220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×224(1本あたり)
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
250gの大容量! プロパン配合による 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。
適合トーチ KC-800 KC-810
取付方式
ねじ込み式
成分
液化ブタン、液化プロパン
トラスコ品番
835-7671
質量(g)
460
外径×高さH(Φmm×mm)
66×243
主な適合トーチ
KC-800、KC-810
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
7-0727-1401
TKG品番(2017)
6-0687-1401
1本(250g)
¥619
税込¥681
当日出荷
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式
カセット式
成分
イソブタン70%、ノルマルブタン30%
トラスコ品番
365-0693
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ
取付方式
カセットガス式
成分
液化プロパン、液化ブタン
主な適合トーチ
RZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎
専用ボンベで即逆さ使用OK。
ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状
集中炎
セット内容
バーナー本体、カートリッジボンベ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
136×35×36
火炎温度(℃)
約1500
燃焼時間(分)
約80
発熱量(kW[kcal/h])
2.4[2100]
火口径(Φmm)
20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
プロパン43%の 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。
適合トーチ KC-800 KC-810
取付方式
ねじ込み式
成分
液化ブタン、液化プロパン
トラスコ品番
835-7670
質量(g)
410
外径×高さH(Φmm×mm)
66×224
主な適合トーチ
KC-800、KC-810
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
7-0727-1501
TKG品番(2017)
6-0687-1501
1本(220g)
¥619
税込¥681
6日以内出荷
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
対応
逆さ使用可
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応