キッチン床下収納のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「キッチン床下収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タキロン床下収納」、「床下収納 断熱」、「床下収納 アルミ枠」などの商品も取り扱っております。
最もポピュラーな600型(深型)
開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様 通気孔付 付属品 回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1 寸法(mm) 616×616 高さ(mm) 463 材質(本体) ポリプロピレン タイプ 深型 容量(L) 約110 対応板厚(mm) 15
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用 材質/仕上 アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 PP 付属品 仕切版1枚 セット内容 SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個 寸法(mm) 564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S) アイボリー
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質 内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質 PP 寸法(mm) 564×564×280 アイボリー 容量(L) 60 耐荷重(kg) 70 適合高さ(mm) 床下必要高さ:フロア面より320以上 収納寸法(mm) 収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上 枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
1セット
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンに最適の大容量タイプ。
開口寸法(mm) 1205×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様 通気孔付 付属品 回転取手×2、補強桟×4、網カゴ×2、皿カゴ×2、仕切板×2 寸法(mm) 1215×616 ブロンズ 高さ(mm) 463 材質(本体) ポリプロピレン タイプ 深型 容量(L) 約220 対応板厚(mm) 15
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,500 税込3,850
5日以内出荷

外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質 アルミ 表面処理 二次電解着色塗装複合皮膜 取扱説明書
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチンに最適の大容量タイプ
開口寸法(mm) 1205×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品 回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×2個、皿カゴ×2個、仕切板×2枚 材質(本体) ポリプロピレン(通気孔付) 外形寸法(mm) 1215×616×高さ463 容量(L) 約220(約220kg) 適合板厚(mm) 15 枠の色 シルバー
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚蓋で使いやすいワイドタイプ
開口寸法(mm) 909×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品 回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟 材質(本体) ポリプロピレン(通気孔付) 外形寸法(mm) 916×616×高さ463 容量(L) 約165(約165kg) 適合板厚(mm) 15
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質 内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上 枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な床下収納庫600角深型タイプです。 アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。 安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。 床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。 YPC吉川化成 床下収納庫6001BDJの簡易梱包製品となります。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 付属品 補強桟×2本、仕切り板××1枚 材質 【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付) 容量(L) 約 110(約 110kg) 適合板厚(mm) 15 外径(Φmm) 616×616×高さ463(深型) 枠の色 ブロンズ 開口寸法(mm) 606×606
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

材質(本体) ポリプロピレン 仕様 通気孔なし 付属品 回転取手×1、補強桟×1 寸法(mm) 460×460 高さ(mm) 298.5 タイプ 浅型 容量(L) 約33 開口寸法(mm) 450×450 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 対応板厚(mm) 15
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上 アルミ製、アルマイト処理
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ 600 開口寸法(mm) 606×606 付属品 棚かご×1、回転取手×1、フタ補強金具(アルミ)×1 長さ(mm) 622 厚さ(mm) (フタ板)15 寸法(mm) (フタ板)587×587 奥行(mm) 622 深さ(mm) 469 内容量(L) 110 床面高さ(mm) 469以上に対応
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ枠床下収納庫!床下開口ハッチ汎用タイプに収納庫(樹脂成型品)×2個とジョイナー(樹脂ケース受け具)を加えた製品です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等発生しにくい構造となっております。置き蓋式です。写真中のフロアー材は現地手配です。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
開口寸法(mm) 1173×608 材質(枠) アルミ ブロンズ
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様 通気孔付 付属品 回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1 寸法(mm) 616×616 高さ(mm) 463 材質(本体) ポリプロピレン タイプ 深型 容量(L) 約110 対応板厚(mm) 15
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口寸法(mm) 1205×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品 回転取手×2個、補強桟×4本・吊金具×2個 材質(本体) ポリプロピレン(通気孔なし) 外形寸法(mm) 1215×616×高さ325 容量(L) 約140(約140kg) 適合板厚(mm) 15 枠の色 シルバー
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)