- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター ベアリングのおすすめ人気ランキング
キャスター ベアリングのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新3,891件の「キャスター ベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスターホイール」、「キャスター部品」、「交換用車輪カート」などの商品も取り扱っております。
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4140
材質
本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上
オールスチール
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
仕様
熱硬化性ウレタンゴム採用。単層ウレタン設計。剥離防止特殊加工ベアリング採用。ワイドアウラ-レースベアリング採用。インナートレース突出ベアリング採用
種別
重荷重用ベアリングウレタンローラー
材質
ウレタンゴム
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)
ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
自在車
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様
上下兼用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
タイプ
ボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。
研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。
用途キャスター用。
公差d
+2/-0
公差D
+2/-0
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4158
材質
[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)
30
質量(g)
144
タイプ
上向用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
単列深溝形の軸受です。
内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上
ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用
適合本体
Jシリーズ
型式
UW型
材質(車輪)
鋼板ホイル製ウレタン(B入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪幅(mm)
40
適合品番
540S、545S、540SR
ボス幅H(mm)
45
許容荷重(daN)
300
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。
金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送
仕様
中負荷
形状
B
色
ブルー
寸法R(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応