- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- キャスター レールのおすすめ人気ランキング
キャスター レールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,035件の「キャスター レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルレール」、「重量戸車用レール」、「門扉レール」などの商品も取り扱っております。
商品裏面に三角の切込みを入れる事で、地面の不陸・傾斜に対応し易くなっています。
車輛軸300mmまで対応!!様々なキャスターゲートにお使い出来ます。
荷重による安定感。固定杭で地面への固定が可能 Ⅲ連結金具で商品同士を連結できます。
用途キャスターゲート用レール
付属品
固定杭6本・連結金具2本
質量(kg)
5.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
440×900
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
DR成形フレキラック専用のスライドレールです。
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
長さ(mm)
1000
形状
T6
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
材質(車輪)
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。
軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。
パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
428
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
許容荷重(N)
1000
適合径(Φmm)
31.8~48.6
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31893
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質(金具)
FC250
形状
固定
ブレーキ
ナシ
材質(車輪)
鋳鉄(V溝)
金具仕上
有色クロメートメッキ
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類
リニア形
材質(レール)
アルミニウム合金
材質/処理
アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)
推奨取付ボルト
六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
グリスニップル付車輪、ボールベアリング
エスコ品番
EA986NV-125
材質
車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)
36
全高(mm)
170
耐熱温度(℃)
‐25/120
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)
4
仕様
ベアリング入り
材質
鉄
タイプ
V溝型
取付穴(mm)
11
V溝角度(°)
92
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
アルミ
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプ
V溝型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴム製により地面の不陸・傾斜に対応できます。
用途地面が砂利や土壌でキャスターゲートの開閉が困難な場合に。
付属品
固定杭、連結金具
材質
ゴム
寸法(mm)
440×900×27
適合寸法(mm)
車輪軸:300まで
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)
車輪を二段階で落とし込むことで安全性をアップさせています。
中央に穴をあけることで水溜まりを防止します。
反射シールで視認性がアップします。
用途台車・カゴ車の仮置き、停車マットとして。自然暴走の防止に。
付属品
反射シール(緑)6枚:ご自身で貼付けください。
トラスコ品番
384-8785
材質
スチレン・ブタジエンゴム(SBR)・天然ゴム(NR)混合材
長さ(mm)
1000
幅(mm)
280
質量(kg)
2.9
色
黒
高さ(mm)
19
品名
キャスターピット
内径(Φmm)
61
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
鋼(シルバーメッキ)
色
シルバー
アズワン品番
64-7744-46
レール長さ(mm)
1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質
合成ゴム(黒)再利用ゴム
厚さ(mm)
28
質量(kg)
約13.5
色
ブラック
寸法(長さL×幅W)(mm)
1800×530
1枚
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様
中荷重
種類
ローラー
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ
V溝型
材質(車輪)
鋳物
材質(枠)
スチール
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用
種類
リニア形
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
50
寸法F(mm)
7.2
寸法E(mm)
12.4
仕上
シルバーアルマイト処理
材質
アルミ合金
推奨ねじ
六角穴付ボタンボルトM4