- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- キャスター 接着のおすすめ人気ランキング
キャスター 接着のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新243件の「キャスター 接着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮キャリー」、「キャスター シール」、「家具 スベール」などの商品も取り扱っております。
付属の強力両面テープでカラーボックスに貼るだけでキャスターが付けられます。
材質
キャスター/鉄(ユニクロメッキ)。両面テープ/ゴム系接着剤 ポリエチレン発泡体
寸法(mm)
幅38×奥行51×高さ57
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質
(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロック
なし
取付可能対象
プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4140
材質
本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上
オールスチール
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質
ナイロン
色
黒
ストッパー
なし
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
フィッツユニットケースに取り付け可能なストッパー付キャスターです。
色
カプチーノ
質量(kg/セット)
0.2
適合
フィッツケースシリーズ(奥行53cm)・フィッツユニットシリーズ・フィッツユニット(L)シリーズ・ロックスシリーズ・フィッツプラスシリーズ・コスパプラスシリーズ・キッズプラスシリーズ・木製天板ストッカー550シリーズ・フィッツプラス プレミアムシリーズ
質量(kg)
0.2
材質(車輪)
ナイロン
材質(軸)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(車輪)
6ナイロン
色
黒
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
双輪
CBボックス用のキャスターです。
カラーボックスを縦に置いたときに使用することができます。
キャスターを取り付けることで楽に移動できます。
また専用取り付けネジが付属してあります。
材質
キャスター/ポリプロピレン。金具・ネジ/スチール(メッキ)
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約10(1個当たり)
1袋(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
家具の移動をスムーズに。家具の底に貼るだけで簡単に使用できます。掃除の際やよく使用するイスに最適。日常の生活が向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
形状
丸
面付のボールキャスターです。
材質(本体)
鋼(SPCC)
仕上
(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車S
内径b(Φmm)
38
取付穴径P(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車
型式
平行キャスター
車輪幅(mm)
20
寸法L(mm)
17.5
寸法d(mm)
57.3
寸法X(mm)
58.3
ストッパー
なし
寸法A(Φmm)
61
偏芯E(mm)
11.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
ブレーキ
無し
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
なし
取付穴ピッチ(mm)
94/94
取付穴径(mm)
8.5
トッププレート(mm)
118/118
偏心(mm)
12
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
寸法W2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
ご購入後でも、あと付けが可能なキャスターキットです。
アズワン品番
62-6615-05
1セット
¥16,400
税込¥18,040
9日以内出荷
移動に手間どる大型家具や
ベッドなどの脚の下に
形状
円
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
直径Φ70×7(厚さ)
タイプ
敷くタイプ
用途例
移動に手間どる大型家具や。ベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
質量(g)
46.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様
上下兼用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
タイプ
ボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15