- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- キャスター 観葉植物のおすすめ人気ランキング
キャスター 観葉植物のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「キャスター 観葉植物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶台車」、「植木鉢 移動台」、「ペール缶台車」などの商品も取り扱っております。
キャスター付きの受皿です。キャスターが付いているので、大きな鉢の移動が楽に出来ます。
耐荷重(kg)
50未満
材質
ポリプロピレン
組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール
寸法(mm)
(本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ
質量(g)
490
耐荷重(kg)
約30(1台あたり)
日本緑十字社品番
351010
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品
キャスターストッパー(2個)
材質
[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
大型鉢の移動が手軽に行えます。鉢の受け皿にキャスターが付属しています。植物の移動を楽にする、5個のキャスターで抜群の安定感です。お掃除や植木のお手入れも、キャスター付なので楽に移動が行えます。
用途キャスター付鉢皿。
材質
ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
410×105
耐荷重(kg)
80未満
重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪)
ポリアミド
材質(車輪・金具)
鉄
キャスター径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
キャスター付きで楽々移動できます。
用途軽量物の移動やすきま収納に
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4
キャスター径(Φmm)
41
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
天然ホワイトパイン
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm)
65Φ
仕様
キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合内径(Φmm)
275
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
本体寸法(縦×横×高さHmm)
260×260×135
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
240×240×105
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる金属製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量80kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー
寸法(mm)
Φ370×100
質量(kg)
1.4
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。
用途一斗缶・ペール缶用の台車として
色
グリーン
キャスター
自在車×2個、自在車ストッパー×2個
内寸法(mm)
243.6×243.6
荷台寸法(幅)(mm)
281
荷台寸法(奥行)(mm)
281
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
AASコーティングのスチールパイプ製ですので長期間使用できます。Φ65mmのキャスター付きで、ラフな使用にも耐えます。
波打つナチュラルな質感が、植物をより美しく演出する人気のフレグラーシリーズの受皿です。
材質
ポリプロピレン
植木鉢用の受皿です。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
1個から使用でき、2個、4個~と組み合わせできますので、用途に合わせて自由に組み合わせ使用することができます。キャスターはストップ機能付です。
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
2輪自在
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
75
特性
軽量
材質(荷台)
樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自然素材を取り入れた北欧・モダンインテリアにぴったりの、シンプルでナチュラルなデザイン。陶器のような肉厚と、しっとりとした手触りの質感が特徴です。コティポットなどを設置した際に、鉢のフォルムを損なわない浅皿タイプ。
材質
ポリプロピレン
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
高さ内寸(mm)
40
特性
軽量