- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター 貼るだけのおすすめ人気ランキング
キャスター 貼るだけのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新118件の「キャスター 貼るだけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「貼り付け キャスター」、「プレート キャスター」、「キャスター取り付けネジ」などの商品も取り扱っております。
付属の強力両面テープでカラーボックスに貼るだけでキャスターが付けられます。
材質
キャスター/鉄(ユニクロメッキ)。両面テープ/ゴム系接着剤 ポリエチレン発泡体
寸法(mm)
幅38×奥行51×高さ57
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質
(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロック
なし
取付可能対象
プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質
ナイロン
色
黒
ストッパー
なし
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質(車輪)
6ナイロン
色
黒
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
双輪
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4140
材質
本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上
オールスチール
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
CBボックス用のキャスターです。
カラーボックスを縦に置いたときに使用することができます。
キャスターを取り付けることで楽に移動できます。
また専用取り付けネジが付属してあります。
材質
キャスター/ポリプロピレン。金具・ネジ/スチール(メッキ)
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約10(1個当たり)
1袋(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車
型式
平行キャスター
車輪幅(mm)
20
寸法L(mm)
17.5
寸法d(mm)
57.3
寸法X(mm)
58.3
ストッパー
なし
寸法A(Φmm)
61
偏芯E(mm)
11.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
家具の移動をスムーズに。家具の底に貼るだけで簡単に使用できます。掃除の際やよく使用するイスに最適。日常の生活が向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
形状
丸
フィッツユニットケースに取り付け可能なストッパー付キャスターです。
色
カプチーノ
質量(kg/セット)
0.2
適合
フィッツケースシリーズ(奥行53cm)・フィッツユニットシリーズ・フィッツユニット(L)シリーズ・ロックスシリーズ・フィッツプラスシリーズ・コスパプラスシリーズ・キッズプラスシリーズ・木製天板ストッカー550シリーズ・フィッツプラス プレミアムシリーズ
質量(kg)
0.2
材質(車輪)
ナイロン
材質(軸)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
ブレーキ
無し
ご購入後でも、あと付けが可能なキャスターキットです。
アズワン品番
62-6615-05
1セット
¥16,400
税込¥18,040
9日以内出荷
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
寸法W2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
移動に手間どる大型家具や
ベッドなどの脚の下に
形状
円
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
直径Φ70×7(厚さ)
タイプ
敷くタイプ
用途例
移動に手間どる大型家具や。ベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
なし
取付穴ピッチ(mm)
94/94
取付穴径(mm)
8.5
トッププレート(mm)
118/118
偏心(mm)
12
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CBボックス用のキャスターです。キャスターを取り付けることで楽に移動できます。また専用取り付けネジが付属してあります。
材質
キャスター/ポリプロピレン。金具・ネジ/スチール(メッキ)
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約10(1個当たり)
1袋(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
机下の空いたスペースを有効活用できます。
スライド式キャスター付きなので楽々。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7360と組合せ可能。)
プリンター収納などに最適。
付属品
組立用工具
材質
本体:スチール、キャスター部:ガラス繊維強化ナイロン
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×350×48(取っ手部分を含む奥行:381)
均等耐荷重(kg)
15
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車
材質(本体)
ナイロン
ストッパー
なし
内径b(Φmm)
25×25
取付穴径P(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
キャスター付きで楽々移動できます。
用途軽量物の移動やすきま収納に
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4
キャスター径(Φmm)
41
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
天然ホワイトパイン
スタッキング可否
不可
連結可否
不可