キャスター 82×40のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
450件の「キャスター 82×40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エラストマー キャスター」、「台車 車輪静音」、「ゴマ」などの商品も取り扱っております。
軽荷重・一般用キャスター TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪) エラストマー 種別 一般キャスター 形状 自在車 荷重種別 軽荷重 車輪幅(mm) 27 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 偏心E(mm) 32 始動力(daN) 10.8 旋回始動力(daN) 25.2 取付穴径P(Φmm) 9 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番 EA520BK-101 形状 固定 車輪径(Φmm) 100 車輪 鉄芯キャスター、硬質ゴム 取付ピッチ(mm) 82×40
1個
915 税込1,007
翌日出荷

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状 自在車S 型式 415E自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ プレート式自在式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪) エラストマー 仕様 プレート式 形状 自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし 材質(金具) スチール キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪) ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 420E自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) エラストマー樹脂 タイプ プレート式 車輪幅(mm) 28 取付高(mm) 122 取付穴径(Φmm) 8.8 取付座(mm) 100×58 取付ピッチ(mm) 82×40 材質(金具) スチール 騒音対策 あり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪) ゴム 形状 固定車 ストッパー 無し 偏芯E(mm) -
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車 型式 420S自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 車輪幅(mm) 27 金具仕上 三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm) 82×40 取付座A×B(mm) 100×58 ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 8.8 特性 静音 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪) ゴム、グレー(B入り) 形状 固定車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 偏心E(mm) - 特性 静音 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪) エラストマー 種別 一般キャスター 形状 自在車 荷重種別 軽荷重 車輪幅(mm) 27 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし 取付高H(mm) 122 偏心E(mm) 32 プレート寸法X×Y(mm) 70×58 始動力(daN) 10.8 旋回始動力(daN) 25.2 車輪径D(Φmm) 100 取付穴径P(Φmm) 8.8 取付ピッチA×B(A'×B')(mm) 55×42(54×44) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

軽荷重・一般用キャスター KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
種別 一般キャスター 形状 固定車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
649 税込714
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪) ゴム 仕様 プレート式 荷重種別 中荷重 タイプ 固定車 金具仕上 三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm) - 材質(金具) スチール 車輪タイプ 単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車 型式 420E自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし 車輪タイプ 単輪
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 (車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン 車輪幅(mm) 27 ボス幅(mm) 32 使用軸受 コマーシャルベアリング 車軸径(mm) 8.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪) ゴム 形状 固定車 ストッパー 無し 偏芯E(mm) -
1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)