キャスター NL50のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
120件の「キャスター NL50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 50」、「ボルト付きキャスター」、「キャスター m7」などの商品も取り扱っております。
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪) ゴム 形状 自在車 荷重種別 軽荷重 型式 LT型自在車 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー なし 材質(金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) ゴム キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪) ハードゴム 形状 自在車 型式 ST型自在車 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー なし キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
619 税込681
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状 自在車 荷重種別 軽荷重 型式 LT型自在車 金具仕上 三価ユニクロ ピッチ/山(mm) 1.25 ねじ径 M8 ストッパー なし 取付高H(mm) 68 ねじ寸法T(mm) 14 偏芯E(mm) 22 材質(金具) スチール 許容荷重(daN) 30 旋回半径R(mm) 47 車輪径D(Φmm) 50 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪) ハードゴム 形状 自在車S 型式 ST型自在車 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー 回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等 材質(車輪) ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状 自在車 型式 420A自在車 取付方式 ネジ込み式 ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式 SA型自在車 タイプ SA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプ アングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 420EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状 自在車S 型式 415EA自在車 取付方式 ネジ込み 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
荷重種別 重荷重 質量(g) 340 車輪幅(mm) 28 ピッチ(mm) 2 対辺(mm) 30 ねじ M16 ねじ長さ(mm) 40 ストッパー なし 旋回半径R(mm) 51 偏心(mm) 25
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車S 型式 415EA自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
549 税込604
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番 809-3039 材質 金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ 自在式 車輪幅(mm) 21 ねじピッチ(mm) 16 許容荷重(daN[kgf]) 50[51] 取付高H(mm) 95 ねじT W3/8 軸長L(mm) 14 許容荷重(N) 500 車輪径D(Φmm) 75 ねじ山 16 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.07MB)
1個
439 税込483
翌日出荷

小型で軽荷重用キャスターです。
材質(車輪) ナイロン 形状 自在 荷重種別 軽荷重 型式 LG型自在車 車輪幅(mm) 21 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 6.5 取付寸法X×Y(mm) 46×35 取付座A×B(mm) 59×47 ストッパー なし 取付高H(mm) 65 偏芯E(mm) 22 旋回半径R(mm) 47 車輪径D(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.03MB) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
249 税込274
7日以内出荷

一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状 自在車 型式 420G自在車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪) ナイロン一体車輪 形状 自在車S 取付方式 ネジ込み式 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小型で軽荷重用キャスターです。
材質(車輪) ナイロン 形状 自在 荷重種別 軽荷重 型式 LG型自在車 車輪幅(mm) 21 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 6.5 取付寸法X×Y(mm) 46×35 取付座A×B(mm) 59×47 ストッパー 回転ストッパー付 偏芯E(mm) 22 旋回半径R(mm) 49 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.03MB) キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
399 税込439
7日以内出荷

ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪) ゴム一体車輪 種別 一般キャスター 形状 自在車 ストッパー なし キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)