キャスターベースユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「キャスターベースユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスターベース」、「シリコンスプレー」、「キャスター金具」などの商品も取り扱っております。
キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
ネオグレー 最大積載量(kg) 500/台以内 取付ピッチ(mm) (キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


アルミフレームYFL-8080-8用です。 アルミフレームと同じ幅・奥行で取付可能です。
トラスコ品番 848-9634 材質 SS41/ユニクロメッキ 質量(g) 523 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×80×12 適合ボルト径 【アジャストボルト】M16
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

トラスコ品番 302-5811 適合機種 WVER型 質量(kg) 6.1 最大積載量(kg) 200/台
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

キャスター 自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 最大積載量(kg) 200/台
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター
用途移動用 材質 SS400 質量(g) 1049 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨締結部品 M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)。M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式 SA型自在車 タイプ SA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプ アングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質 本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー タイプ 単体型 棚ピッチ(mm) 25 棚板調整ピッチ(mm) 25
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 付属品 ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組) 適合 MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用 質量(kg) 2 タイプ プレート式 適応 キャスター:車輪Φ130、Φ150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。 頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。 キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。
アイボリー 高さ(mm) 1800 奥行(mm) 600 耐荷重(kg/段) 120 材質(キャスター) ウレタン 板厚(mm) 天地板:67、棚板:35 キャスター径(Φmm) 150 均等耐荷重(kg) 450(棚当り) 棚ピッチ(mm) 50 グリーン購入法 適合
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
ネオグレー 取付ピッチ(mm) (キャスター)(自在)71×71、(固定)45×80
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。 頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。 キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。
アイボリー 高さ(mm) 1500 耐荷重(kg/段) 150 材質(キャスター) ゴム 板厚(mm) 天地板:67、棚板:35 キャスター径(Φmm) 125 均等耐荷重(kg) 450(棚当り) 棚ピッチ(mm) 50 グリーン購入法 適合
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キャスター 100Φゴム車 色(本体) ダークグレー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 906×507×165 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

用途キャスター、アジャスター等のフットパーツ取付にご使用下さい。 材質 SS400 表面処理 三価クロメート
1個
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式 SA型自在車 タイプ SA型(自在) キャスタータイプ アングル式キャスター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。 頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。 キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。
アイボリー 高さ(mm) 1800 奥行(mm) 600 耐荷重(kg/段) 120 材質(キャスター) ゴム 板厚(mm) 天地板:67、棚板:35 キャスター径(Φmm) 150 均等耐荷重(kg) 450(棚当り) 棚ピッチ(mm) 50 グリーン購入法 適合
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質 スチール 寸法(mm) LDダンピング代:370 キャスター キャスター取付けベース付 材質(ローラー部) スチール 最大積載量(kg) 1000 本体質量(kg) 235 容量(m3) 0.7
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷

バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質 スチール 寸法(mm) LDダンピング代:216 キャスター キャスター取付けベース付 材質(ローラー部) スチール 最大積載量(kg) 500 本体質量(kg) 135 容量(m3) 0.35
1台
269,800 税込296,780
20日以内出荷