キャプチャーボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
89件の「キャプチャーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビデオキャプチャー」、「ビデオキャプチャーボード」、「hdmi webカメラ」などの商品も取り扱っております。
I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDMI/アナログキャプチャー
パソコンを使わずにHDMI出力の映像を簡単に録画できるHDMIキャプチャーです。 ゲーム機と接続して、手軽にプレイ動画を録画する「ゲームキャプチャー」としての使用に最適です。 さらに添付のAV入力変換ケーブルを使うことで、アナログ出力のレトロゲームも録画できます。 動画の録画・再生はもちろん、編集・マイクミキシングまでがこれ1台でOK。 ゲーム機とテレビとの間につなぐだけの手軽さでゲーム実況が実現しますので、これから実況プレイの録画を始めてみたい方にもおすすめです。 080/30pフルHD画質に加え、1080/60pでの録画にも対応しているので、高画質にこだわりたい方におすすめです。 また、録画画質は5段階から選択できますので、保存先の容量が心配な場合や動画共有サイトにアップしたい場合など、お好みに合わせてお選びいただけます。
インターフェイス HDMI端子:入力×1、出力×1(パススルー・CEC対応)、ヘッドセット端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(CTIA規格基準)、AV入力端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(添付のAV入力変換ケーブルを接続)、SDカードスロット(記録・再生用×1)、USBポート(USB 2.0 Standard A×1) 付属品 HDMIケーブル、ACアダプター、AV入力変換ケーブル(コンポジットビデオ入力:RCAピン×1、外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1)、取扱説明書、内蔵時計用ボタン電池(型番 CR2025)×1(本体に装着済み) 質量(g) 約160(ボタン電池含む、ACアダプター除く) 使用温度範囲(℃) 5~35 消費電力(W) 3.8(Typ) 適合規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約140×32×60(突起部除く) 記録方式 映像:MPEG-4 AVC/H.264(MP4)、音声:AAC 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) 電源(AC V) 100(50/60Hz)(ACアダプター) 保証期間 1年 対応フォーマット 動画:MP4(本商品で記録した動画のみサポート)、写真:JPEG(パソコンで編集した写真は再生できません。) データ転送速度 映像(1920×1080・60fps:36/28Mbps、1920×1080・30fps:16Mbps、 1280×720・60fps:12Mbps、720×480・60fps:4Mbps)、音声(256kbps) サンプリング速度 48kHz フレームレート 30fps/60fps 対応解像度 入力:1920×1080(60p/60i/30p)・1280×720(60p)・720×480(60p)、出力:1920×1080(60p/60i/30p(パススルーモードのみ))・1280×720(60p)・720×480(60p)
1台
18,690 税込20,559
当日出荷

USB-Cパソコンやモバイル端末画面をHDMI出力しながら、一眼レフを高画質映像で増設できるキャプチャーボードです。 一見USBマルチハブですが、HDMI入力ポートにビデオカメラや一眼レフを増設することで、高画質の映像を編集してライブ配信することができます。 HDMI出力ポートは、従来のキャプチャーボードと違って、ソースの映像ではなくパソコンの画面をミラーリングするので、ライブ配信時にリスナーのチャット内容を大画面で見られます。 ライブコマースや雑談ライブに最適です。PD充電ポートとUSBハブを備えて、PD充電しながらマウスキーボードを増設できるので、モバイル端末などUSBポートが不足する問題を解消できます。
ポート 【拡張】HDMI(入力)×1/HDMI(DisplayPort Alt Mode出力)×1/USB-C×1(ホスト接続)/USB-C×1(PD3.0充電器接続)※バスパワーなので、こちらの給電はパソコンへ充電/3.5mm マイク入力 3極×1/USB3.0 5Gbps×2 ブラック 材質 アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96.5×15×50.5 ケーブル長(mm) 300 質量(g) 約69 セット内容 JVA01本体/クイックインストールガイド・保証書 保証期間 2年 最大解像度 HDMI最大入力解像度:1080p 60 fps、HDMI最大出力解像度(DisplayPort Alt Mode出力なのでPCの画面を映す):4K 30Hz、録画最大解像度:1080p 30 fps 給電方式 バスパワー コネクタ形状 Type-C オス (UAC/UVC対応) 性能 エンコード方式:ソフトエンコード・圧縮形式:ホストUSB2.0の場合 :MJPEG
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

ビデオカメラやスマホ等のHDMI出力可能な製品と接続し、別途サードパーティ製のソフトを使用する事で、USB-Aポートを搭載したPCで配信や録画等が出来ます。 対応ソフトウェアはOBS、ZOOM・Google meet・Amcap・VLCほか、USBビデオUVC/USBオーディオUACに対応したソフトウェアで動作します。
仕様 PU:デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、グラフィックカード:デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上 対応OS Windows10、MacOS メモリー 4GB以上 最大解像度 入力:UHD/4K 3840×2160 30Hz、出力:1920×1080 60Hz インターフェイス 入力:HDMI、PC接続:USB 2.0/3.0 ビデオフォーマット YUV,JPG 動作電圧(V) DC5/0.4A オーディオ フォーマット:LPCM
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

Live Gamer HD 2(型番:C988)」は1080p/60fps録画・ライブ配信に対応したPC内蔵型のキャプチャーボードです。 最新の家庭用ゲーム機、スマホゲーム(iPhone・iPad)、PCゲームなど、様々なゲーム機やデバイスに対応しています。 HDMI出力のビデオカメラを接続すれば、ビデオカメラの映像をリアルタイムでライブ配信することも可能です。 映像ソース機器とキャプチャーボードを搭載したPCをHDMIケーブル一本で接続するだけなので、配線や設置がとても簡単です。
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m) 0.15 ブラック コネクタ形状 Type‐Cオス-HDMIメス 対応機種 Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 プラグ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大4K×2K(30Hz) オス形状 Type-C メス形状 HDMI ケーブルタイプ ノーマルタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ 仕様 【ワイド画面サポート】あり セット内容 スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質 【エンクロージャ】プラスチック ブラック 高さ(mm) 12 質量(g) 25 電源 USB電源 ケーブル長(m) 0.19 対応OS Windows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット) 湿度(%RH) 85以下 コネクタ形状 HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃) -10~75 メモリー 16MBDDRIISDRAM 最大解像度 【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm) 25 動作温度(℃) 0~50 チップセット MCT-T5-302 オーディオ機能 2チャンネルステレオ(48kHz) ケーブル長(cm) 6.2 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) 対応解像度 ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン] メス形状 HDMI[19ピン] 変換タイプ メス - オス コネクタ1 HDMI[19ピン] コネクタ2 USB Type-A[9ピン]
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

HDビデオキャプチャー:バスパワー対応USB 3.0キャプチャーデバイス。USB-A/USB-C/Thunderbolt 3対応コンピューターにHDMIビデオを録画。1080p 60fps、3.5mm 2chオーディオ、 HDMIパススルー、H.264 ソフトウエアエンコーディング(MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)。USBビデオクラス:UVC対応、複数OSでドライバ不要/自動インストールに対応(Windows 7以上、Mac 10.11以上、Linux 4.x LTS)。DirectShowおよびQuickTimeアプリケーション互換。様々な用途に対応:Streamcatcherやサードパーティ製ソフトウェア(OBS)を使って、電話会議、カメラ映像など1080p60のライブストリーミングを録画しながら同時にHDMI再生が可能。RTSP、RTMPなどを使用したYouTube/プラットフォームでのライブストリーミング、TeamsやZoomに連動。ポータブル&高耐久性:メディアルーム、教室、スタジオなどから持ち出しやすいアルミ製小型軽量ビデオキャプチャ。ノートパソコンやデスクトップPCにダイレクトに接続可能。互換性:Stream Catcherソフトウエア付属、Windows対応外付けビデオキャプチャカード。HDCP準拠(ブルーレイやMacからのビデオ出力など、保護コンテンツソースには非対応)
用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ ブラック/シルバー 長さ(mm) 92 高さ(mm) 23 質量(g) 86 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 20~80(結露しないこと) コネクタ形状 USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス 保存温度(℃) -5~40 最大解像度 1920×1080 60フレーム/秒 製品幅(mm) 60 動作温度(℃) 0~40 コネクタA 3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI[19ピン] コネクタB USB Type-B[9ピン] 対応解像度 1920×1080、1280×720、1024×768、800×600 USBタイプ USB3.0 メス形状 USB Type-B[9ピン]、HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極) 変換タイプ メス - メス
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

4K30p キャプチャー ゲームを4K 60Hz モニターで表示してプレイしながら、4K30pの鮮明な映像でその細部まで保存できます。より高いリフレッシュレートが必要な場合にはQHD 120Hzで表示しながらFHD 60pで録画することもできます。非圧縮キャプチャーによってゲームプレイをありのまま記録することができます。 VRR(Variable Refresh) 最新のLive Gamer EXTREME 3はVRR(可変リフレッシュレート Variable Refresh Rate)、HDRのパススルーに対応することで、対応デバイス上でのスムーズなゲーム画面の表示を実現します。Live Gamer EXTREMEはパススルー用に特別なチップを採用しており、モニターとゲーム機は全てのフレームが完璧に同期する様に通信することができます。 超低遅延 遅延なしのパススルー映像と、超低遅延の配信映像により、Live Gamer EXTREME 3はゲームプレイと配信をどちらも滑らかで快適にします。 RECentralによるマルチストリーム AVerMediaのRECentralを使用すれば、Twitch、YouTube、Facebookなど複数の配信プラットフォームに同時に配信することが可能です。あなたの配信をレベルアップします。 Line-in & Line-out 搭載 内蔵のLINE-INとLINE-OUTコネクタにより、音声をミキサーに入力したり、ミックスした音声を音声ソースとして配信したりすることができます。
仕様 VRR(可変リフレッシュレート):対応(パススルー)、HDR:対応(パススルー)、エンコード方式:ソフトウェアエンコード、H.265(HEVC):対応 セット内容 Live Gamer EXTREME 2(GC551G2本体)・HDMI 2.0(ハイスピード)ケーブル(1000mm)・USB 3.2 Gen1 Type-C to Type-Aケーブル(1500mm)・クイックガイド 寸法(mm) 112.5×66.1×20.9 質量(g) 約85 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 USBバスパワー 対応OS Windows / macOS 適合機器 ゲーム機:PlayStation 5 /4、Nintendo Switch、Xbox Series X / Series S / One など、スマートフォン / タブレット(iOSデバイスなど) 使用湿度範囲 90%以下(結露なきこと) 最大解像度 入出力:3840×2160@60fps/2560×1440@120fps/1920×1080@240fps、録画:3840×2160@30fps/2560×1440@60fps/1920×1080@60fps 入力端子 HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極) 静止画対応規格 RECentralをご使用の場合:PNG 出力端子 ハススルー:HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極) インターフェイス USB 3.2 Gen1端子(Type-C)(UVC対応、プラグ&プレイの簡単接続) 録画方式 RECentralをご使用の場合:MP4(H.264+AAC)or(H.265+AAC) ソフトウェアバージョン 付属: 録画・配信ソフトウェア:RECentral(PC版)、RECentral Express(Mac版)、対応サードパーティー製ソフトウェア:OBS Studio、Streamlabs OBS、XSplit など
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
電源 DC5V/1A 記録方式 動画 液晶サイズ 3.5型 インターフェース USB2.0 対応メディア 128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク ※セルフパワーのみ スピーカー 1W コネクタ ビデオ入力 スロット USB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート 60fps 音声出力 HDMI、内蔵スピーカー 映像出力 HDMI、液晶モニター
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

HDMI出力映像を簡単にパソコンに取り込むことのできる手のひらサイズのキャプチャーデバイスです。 UVC(USB Videa class)に対応しており、この商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器はWindows、Macともに「カメラデバイス」として認識されるため、色々なHDMI映像をまるでwebカメラのように扱うことができます。 一般的なwebカメラよりマイク音声や映像が高品質な配信が可能になります。 ドライバのインストールなどは不要。さらにUSBバスパワー同長に対応で専用の電源は必要とせず、パソコンのUSBポートからの給電が可能。プラグ&プレイの超手軽さも魅力です。
用途webカメラでは物足りない方へ!動画配信やテレワークのweb会議等にワンランク上の画質で配信 仕様 (取り込み方式)映像:YUY2/音声:LPCM 48kHz 付属品 USBケーブル(A-C USB3.2Gen1)約2m、取扱説明書 質量(g) 約33 ケーブル長(m) 約2 対応機種 USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはtype-Cコネクタを搭載したパソコン インターフェース USB 3.2 Gen1(USB 3.0)Type-C ×1 最大解像度 入力 1920×1080 (1080p@60fps)、表示 1920×1080 (1080p@60fps) 入力端子 HDMI×1 取得規格 VCCI ClassB パソコン動作環境 【デスクトップ】CPU:Intel第4世代Corei5-4440 3.10GHz(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX660以上、Intel HD Graphics4000以上、【ノートパソコン】CPU:Intel第4世代Corei7-4810MQ(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX870以上、Intel HD Graphics4000以上 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 43×85×12(コネクター及び突起部除く) オス形状 HDMI
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

【特集】「ビデオ救出大作戦」 思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める デジタル化したデータをテレビで見る 「モニターモード」搭載 取り付け・インストールが簡単 充実の「キャプチャー機能」 自在に楽しめる多彩な「編集」 DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
付属品 AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」) 質量(g) 約15 対応機種 パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン。対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)。動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上。メモリー:512MB以上。ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)。※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポート。サウンド:48KHzステレオ再生およびDirect Sound。CD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19×79×14 使用電源 USBバスパワー駆動 最大消費電力(W) 1 インターフェース USB2.0 動作環境 温度:0~40℃。湿度:20~85% 動作電圧 5V 外部入力 RCAピンジャック×1。ミニDIN4ピン×1。RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤) 音声圧縮形式 MPEG1 レイヤー3、AAC、WMA アズワン品番 64-3780-34
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

サンワサプライカメラアダプタ
HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。 UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。 高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。 パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。 機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。 Winodos、macOS両方に対応します。
仕様 エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz 付属品 マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書 質量(g) 約24 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 3 電源 USBバスパワー コネクタ形状 ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85.5×37×10 電源電圧(V) DC5 インターフェース USB仕様Ver.2.0準拠 使用環境湿度(%) 20~80 対応解像度 [入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p) ビデオフォーマット MJPEG対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

USB 3.0のデータ転送速度を利用して、1080pビデオを60fpsの滑らかな画質のままキャプチャ HDMI、DVI、VGA、コンポーネント入力対応で、事実上あらゆるデバイスからキャプチャ可能 2チャンネルステレオオーディオ(HDMI / RCA)に対応 NTSCおよびPALシステムに対応 16:9 および 4:3 アスペクト比に対応
長さ(cm) 11.4 幅(mm) 75.5 質量(g) 104 湿度(%RH) 20~80 (結露なし) 保存温度(℃) -5~40 高さ(cm) 2.5 動作温度(℃) 0~35 コネクタB DVI-I (29ピン)、HDMI (19ピン)、S-Video (4 ピン、Mini-DIN)、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、VGA (D-Sub 15ピン)、コンポーネント映像 (3 x RCA)、コンポジット映像 (1 x RCA)、ステレオオーディオ (2 x RCA)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

HDMI、DVI、VGA、コンポジットビデオ入力ソース対応で、事実上あらゆるデバイスからキャプチャ可能 エクスポートしたビデオファイルと幅広いデバイス互換性のあるH.264エンコーディング 毎秒30フレーム、1080p解像度の鮮やかな高画質でビデオキャプチャに対応 ロープロファイルおよびフルプロファイルに対応するブラケットを同梱したデュアルプロファイルカード NTSCおよびPALシステムに対応 16:9 および 4:3 アスペクト比をサポート 2チャンネルステレオオーディオ(HDMI / RCA)に対応
用途様ーなビデオ出力技術からトレーニングおよびチュートリアルビデオをキャプチャ。Twitch.tvなどのストリーミング サービスを使用してライブビデオフィードをストリーミング配信。HDビデオゲームを毎秒30フレームでキャプチャしながら、別ディスプレイでゲームをプレイ(ST122HDMILE HDMI スプリッタを使用)。プロ仕様のビデオアーカイブアプリケーションで、アナログビデオをデジタルビデオに変換 質量(g) 58 幅(cm) 12 長さ(cm) 12 保存温度(℃) -5 ~ 40 高さ(cm) 2 動作温度(℃) 0 ~ 40 コネクタA PCI Express x1 コネクタB DVI-I(29ピン)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様 エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10 セット内容 HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン 電源 DC5V/2A 対応OS Windows10, 8.1, 8 記録方式 動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg 液晶サイズ 3.5型 インターフェース USB2.0 バッテリー リチウムポリマー電池 3,000mAh 使用時間 充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月 対応メディア 128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク スピーカー 1W コネクタ ビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック スロット SDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1 画素数 480×234 消費電流 約300~700mA フレームレート 60fps 音声出力 HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー 映像出力 HDMI、液晶モニター
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

HDMI入力最大4K、USB出力最大1080p60fpsに対応したコスパ最高のHDMIキャプチャーです。様々なパソコンの接続端子に対応できるUSB3.0Type-C、Type-A両対応。変換アダプターがなくてもすぐにご使用いただけます。またプラグ&プレイに対応しドライバー不要の手軽さです。一眼レフのキレイな映像をHDMI出力してライブ配信、スマホやゲーム機に繋いでゲーム録画。SwitchやPS5等のゲーム機とノートPCをつなげばゲーム用モニターに早変わり。様々な用途で活用いただけます。
付属品 本体、USB変換アダプター(Type-CtoA)、保証書 適合 専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応 寸法(mm) 幅64×奥行28×高さ13(突起部含まず) 質量(g) 24(USB端子含む) 出力 (フォーマット)映像: YUV422、JPEG、音声:L-PCM (48KHz) 電源 USBバスパワー 方式 エンコード:ソフトウエアエンコード 対応OS Windows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降 最大解像度 HDMI入力:3840×2160p(60fps)、USB出力:1920×1080p(60fps) 入力端子 HDMI1.4 *HDMI-CEC、HDCP、HDR、3D映像には対応しておりません。 インターフェイス PC接続:USB3.0(Type-C、Type-A)*Type-C to Type-A変換コネクタ付 アプリケーション 本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

本製品は、高性能チップを搭載して最大4K30fps高解像度録画できるキャプチャーボードです。 斬新なアダプター式のデザインで、PCに接続すれば使用可能、別途でUSBケーブルを用意する必要はありません。 高フレームレートに対応しており、最大フルHD120fpsでゲーム録画に最適です。 テレワークの利用場面でも活躍し、一眼レフやビデオカメラを接続すれば、Webカメラより高パフォーマンスな映像でライブ配信とオンライン会議をサポートします。
セット内容 JVA11本体、クイックインストールガイド、保証書 性能 エンコード方式:ソフトウェアエンコード、圧縮形式:ホストUSB3.0の場合:RGB / YUV4:2:2 / YUV4:2:0、ホストUSB2.0の場合:YUV4:2:0 材質 アルミニウム ブラック 質量(g) 約55 対応OS Windows 、macOS 、Android コネクタ形状 ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C/Type-A(オス)、UAC/UVC対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72 × 41 × 14 最大解像度 録画解像度:4K @ 30 fps、2K @ 60 fps、1080p @ 120 fps 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 20 ポート 【拡張】HDMI入力(メス)×1※最大入力解像度は4K 30fps 給電方式 バスパワー
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

エスエスエーサービスAV変換ケーブル
USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。
コネクタ形状 USB 3.0(オス) - HDMI A(メス) USBタイプ USB3.0 対応解像度 1080P 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7 変換タイプ オス - メス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

HDMI出力映像をUSB Webカメラとして認識させる デジタルカメラがWebカメラとして使える
付属品 取扱説明書兼保証書、USB延長ケーブル×1 適合 デスクトップPC[CPU:Intel Core i5-4440 3.10 GHz以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 660以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ]。ノートPC[CPU:Intel Core i7-4810MQ以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 870M以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ] 質量(g) 16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 66×25×11 対応OS Windows11/10(8.1/7は動作保証外)・MacOS 10.13以降 対応機種 USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプを搭載したPC 最大解像度 入力:3840×2160@30Hz、表示:1920×1080@60Hz 入力端子 HDMI×1 対応ソフトウェア 動作確認済:Zoom、Skype、Google Meet、Open Broadcaster Software(OBS)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷