- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- キャプテンスタッグアルミボトルのおすすめ人気ランキング
キャプテンスタッグアルミボトルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「キャプテンスタッグアルミボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CB缶 ストーブ」、「パール金属 ステンレスボトル」、「ガソリン携行缶 500」などの商品も取り扱っております。
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様
タンパーエビデントリング付
材質
本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格
(UN規格)1B1/X/250
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶
材質
本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布
厚さ(mm)
0.8
ノズル長(mm)
約200
危険物の類別
非危険物
材質
SUS304
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品
ノズル
色
赤
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
材質(ホース)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
シンプルデザイン+使いやすさのボトルです。注ぎやすいワンタッチボタン。持ちやすいマグカップタイプ
材質
内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼 コップ・中栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
保冷温度
10度以下(6時間)
商品タイプ
コップ付き
コンパクトで軽く、持ち運びしやすい。
材質
内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)、ふた外側:ポリプロピレン、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム
色
ピンク
容量(mL)
300
質量(g)
181
寸法(外径×高さ)(mm)
60×175
保温効力(℃)
62以上(6時間)
保冷効力(℃)
62以下(6時間)
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質
PP
口内径(Φmm)
24
口外径(Φmm)
34
アズワン品番
3-8511-11
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
大容量サイズで水分補給はおまかせ!季節を問わず使える、保温保冷タイプ。内面フッ素コートで、茶しぶやコーヒーの色・においが残りにくい!。軽くてコンパクト「SLiT設計」 独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化!。せんに水が残らないシールドせん。広口(口径)約7cmで氷が入れやすい!。ハンドル付き
口径(Φmm)
70
材質(本体)
ステンレス
エコマーク認定
認定
商品タイプ
コップ付き
エコマーク認定番号
10 146 002
広口タイプで大きめの氷が入ります。
指1本で開閉が出来るワンタッチ中栓。
いつも清潔弁まで分解できる中栓。
中栓の閉め忘れがない新形状。
材質
(内びん・胴部)ステンレス鋼、(コップ・中せん)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム
商品タイプ
コップ付き
大きな生火とともに大量のススが発生するプレヒートや使用する度に行うメンテナンスなど、これまで一般的なガソリンストーブが常識としてきたことを根本から見直したSOTOブランドのストーブ。
ガソリンストーブの頼れる強火力にガスストーブのように手間のかからない操作感を融合させた単にガソリンストーブと呼ぶことができない、まったく新しい次元のストーブです。
用途ガソリンストーブ、シングルバーナー、バーナー、キャンプ用品として。
付属品
専用収納ケース、 風防、しゃ熱板、 メンテナンスキット
材質
(バーナー)アルミダイキャスト、(ゴトク・スタビライザー)ステンレス、(ポンプ本体・ダイヤル)アルミ、(ポンプハンドル)真鍮<ニッケルメッキ>、(ホース)フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、(ピストンシリンダー)アルミ
質量(g)
327
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×135×80(使用時)
使用燃料
自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン
発熱量(kW[kcal/h])
4.7[4000]
使用時間(時間)
4000kcal/hで使用時約1時間、2500kcal/hで使用時約1.5時間(自動車用ガソリン480mL使用)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)
20
質量(kg)
4
色
緑
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
板厚(mm)
0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷