- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- キャベツみじん切りのおすすめ人気ランキング
キャベツみじん切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「キャベツみじん切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜 みじん切り 機械」、「野菜スライサー みじん切り」、「みじん切り 玉ねぎ スライサー」などの商品も取り扱っております。
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質
ABS POM
質量(kg)
3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×300×315
TKG品番
9-0677-0701
TKG品番(2017)
6-0599-0701
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。
細~粗みじんまで自由自在。
上下のアームが均一なみじん切りをサポート。
ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。
電気不要のエコ仕様。
本体とフタがしっかりロックできる。
付属品
本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1
材質
ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)
材質(本体)
PS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(ハンドル)
ABS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(フタ)
ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃)
材質(ブレード)
ステンレス刃物鋼
材質(ゴム足)
TPR樹脂(耐熱温度80℃)
アズワン品番
64-4071-10
材質(シャフト)
ポリエチレン(耐熱温度80℃)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ホットプレートなら家族や仲間たちとおしゃべりしながらさまざまなアレンジ料理が、テーブルの上でそのまま作れます。
面倒な下準備や、料理が上手くできないなど、わずらわしさを解決して誰でも簡単に「下ごしらえ・焼く・食べる」の楽しさを感じてもらえるシリーズです。
キャベツの粗みじん切りがざくざくできます。
ステンレス製の刃だから丈夫で清潔。
ボウルに掛けられます。
材質
金属部:18-8ステンレス、樹脂部:ポリプロピレン
質量(g)
75
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)
170
付属品
みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)
約2.7
色
ホワイト
容量(g)
500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×260×170
機能
きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
電 源:単相100V消費電力:180W定格時間:10分能 力:キャベツ3kg/分。すべて1回の投入でOK!粗さ調節板の差 し替えで粗くも細かくも出来ます。女性で も簡単に持ち運びが出来る小型コンパクト設計。
材質
樹脂 SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×284×422.5.1
TKG品番
9-0677-0301
TKG品番(2017)
6-0599-0301
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質
ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム
質量(g)
510
容量(L)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×165×215
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電 源:単相100V消費電力:160W質 量:7kg能 力:キャベツ2kg 約1分。粗さ1回切りで餃子用の細かさに、 小型で場所をとらない設計、10kg のキャベツを約8分で大量処理、手 入れはラクラク洗浄。
用途葉野菜類(キャベツ、玉ねぎ)用
材質
PP ステンレス
質量(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×240×410
TKG品番
9-0677-0501
TKG品番(2017)
6-0599-0501
1個
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
仕様
刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個
質量(kg)
11
消費電力(W)
130/150
電源
単相100V(50/60Hz)
外寸(mm)
378×392×H438
刃のサイズ(mm)
丸刃Φ146
処理能力
キャベツ約0.5玉/分
定格時間
30分
厚さ調整範囲(mm)
0.3~5
EBM品番
759801
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質
ABS、PA、PS
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×220×300
使用方法
キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品
替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)
(キャベツ)220
処理能力
1個/2分
調節範囲(mm)
(厚さ)0~2.5
TKG品番
9-0662-0901
TKG品番(2017)
6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ドラムの回転と丸刃の回転により、手で押さえなくてもキャベツの自重でムリなくきれいにスライスできます。
仕様
コンデンサー付き、サーマルプロテクター付き
材質
樹脂、SUS、アルミ
厚さ(mm)
調節0~5
質量(kg)
21.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
125
刃径(Φmm)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×430×520
定格時間(分)
60
投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×160×200(3個)
TKG品番
9-0662-0101
TKG品番(2017)
6-0586-0101
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
ハンドルを引く回数で細~粗みじんまで自由自在。飛び散りがないので使用後の後片づけもラクラク。電気不要のエコ仕様。コンパクトサイズで収納も簡単
材質
本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン樹脂、ハンドル/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼
寸法(mm)
(容器)H90×Φ125
容量(mL)
450
質量(g)
200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品
押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)
材質
ABS PA
質量(kg)
6.4
間口W×奥行D×高さH(mm)
310×320×516
消費電力(W)
40
回転数(min-1[r.p.m])
148
電源(単相/V)
100 50/60Hz
調整範囲(mm)
厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)
定格時間(分)
30
処理能力
キャベツ750g/分(0.8mm厚)
TKG品番
9-0661-0301
TKG品番(2017)
6-0585-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。
小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。
軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品
メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー
質量(kg)
5.6
容量(L)
1.9
消費電力(W)
330
コード長さ(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×252×348
電源(単相/V)
100 50/60Hz
定格時間(分)
15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1500/1800
TKG品番
9-0643-0301
TKG品番(2017)
6-0571-0301
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。
付属品
メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー
容量(L)
4.2
消費電力(W)
370/480
コード長さ(m)
約1.8
電源(単相/V)
100 50/60Hz
定格時間(分)
30
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1500/1800
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。
消費電力(W)
360/380
容量(L)
3
付属品
メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシ
コード長さ(m)
約1.8
電源(単相/V)
100 50/60Hz
定格時間(分)
25
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1500/1800
丸型ハンドルを引っ張るだけで、みじん切が出来るハンドチョッパー。3枚のステンレス刃が回転し、食材をしっかりカットします。
付属品
卵ケース、仕切り棚、ポケット、霜受けトレイ、アース線
材質
本体:ポリスチレン、蓋・ハンドル:ABS樹脂、紐:ナイロン、刃:ステンレス鋼
質量(g)
320
本体寸法(mm)
148×144×120
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。
大容量フードプロセッサー。
おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。
取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。
おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電
セット内容
本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1
色
ホワイト
消費電力(W)
200
容量(g)
500(最大調理)
安全装置
温度ヒューズ、安全スイッチ
電源コード(m)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×14.5×19.5
定格時間
3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)
回転数(回/分)
約2500
CV-150Bの処理能力をさらにパワー アップしたタイプです。粗さ調節ツマミをスライドするだけで 好みの粗さに調節できます。定格電圧 :単相100V定格周波数 :50/60Hz定格消費電力:320/350W定格時間 :30分能力 :約3.0~13kg/分(キャベツみじん切)交換部品 。1台に3枚必要です。スライス刃(1枚)
定格時間(分)
30
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ハンドルを回すとカッターの回転で野菜等のみじん切りが出来ます
フタの取っ手収納位置にはめこんでコンパクトに収納
用途野菜等のみじん切りに
寸法(mm)
(使用時)180×145×195、(収納時)Φ144×125
材質
(容器)AS樹脂、(フタ・裏ブタ・ハンドル)ABS樹脂、(ギア・シャフト)ポリアセタール、(刃物)ステンレス鋼
質量(g)
437