- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鎌
- キャベツ収穫包丁のおすすめ人気ランキング
キャベツ収穫包丁のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「キャベツ収穫包丁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜収穫包丁」、「収穫 包丁」、「みかん収穫ハサミ」などの商品も取り扱っております。
キャベツ、白菜、ブロッコリーなど。
刃長(mm)
135
トラスコ品番
113-4069
質量(g)
180
材質(刃)
V金ゴールド鋼
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ!
刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)
100
色
オレンジ
波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
刃長(cm)
16.5
材質
(口金・尻金)ステンレススチール
全長(mm)
293
質量(g)
290
刃幅(mm)
46
板厚(mm)
2
材質(刃)
ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)
材質(ハンドル)
積層強化木
柄幅(mm)
23
アズワン品番
65-1221-52
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷