- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- キャリパゲージのおすすめ人気ランキング
キャリパゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新118件の「キャリパゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルキャリパゲージ」、「外側ダイヤルキャリパゲージ」、「内径 キャリパー ゲージ」などの商品も取り扱っております。
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。
目量(mm)
0.01
付属品
PCケース
材質(本体)
スチール
繰返し精度(mm)
0.02
主な用途
穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(mm)
±0.04
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)
スチール、プラスチック
測定範囲(mm)
0~25
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)
0.02
測定子(mm)
丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)
35
主な用途
外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)
±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。
付属品
PCケース
材質(本体)
スチール
主な用途
穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm)
0.1
指示誤差(mm)
±0.2
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)
0.01
測定力(N)
3以下
使用方法
外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。
タイプ
替測定子交換タイプ
指示範囲(mm)
2
裏ぶた仕様
平裏ぶた
指示誤差(μm)
±20
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定
材質
ステンレス鋼(先端部焼入)
目量(mm)
1
器差(mm)
±0.5
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス
材質
本体:炭素鋼
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。
目量(mm)
0.025
付属品
PCケース
材質(本体)
スチール
寸法A(mm)
2.3
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
8.5
寸法C(mm)
10.5
器差(mm)
±0.075
繰返し精度(mm)
0.05
測定子(mm)
Φ1.6
主な用途
リング溝径や変形物などの外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約2~5分)です。
ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に
測定範囲(mm)
0-150
目量(mm)
0.1
器差(mm)
±0.2
材質(本体)
スチール、プラスチック
質量(g)
140
電源
CR2032(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
深い内径を測定するのに有効なシリーズです。
測定子は固定式です。
測定力(N)
5以下
タイプ
測定子固定タイプ
穴の中の溝の内径測定に最適です。
直読式です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。
測定範囲(mm)
20~200
寸法(mm)
(ジョウ)50
質量(g)
183
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
デプスバー
無
内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。
用途内径、外径の測定に。
材質
ステンレス鋼(先端焼入)
最小読取値(mm)
1
●可動アームをスライドさせて測定する方式により、ワークとの
良好な密着性が得られるため、内径・外径用ともに安定した正
確な寸法測定(比較測定)ができます。
●ボックスタイプで持ちやすく軽量かつ堅ろうのため、現場での
同一部品の大量検査に適しています。
●内歯車、内径めねじや平歯車、特殊キーのスプライン軸、セパ
レーション軸のオーバーピン径測定、またぎ歯厚測定など広い
範囲で多目的に活用できます。
●測定子はボール型、フラット型、ナイフエッジ型などご要望によ
る別途製作(別売)になります。寸法や形状などをご指示くださ
い。
●デジタルインジケータはオプションです。ダイヤルゲージも取
り付け出来ますので、目的に応じて選定してください。
●デジタルミニプリンタSD-763P(オプション)と接続すること
で、データのプリントアウトもできます。
測定力(N)
7~9
質量(g)
380
アーム長さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス
材質
本体:炭素鋼
デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器
測定範囲(mm)
0~10
最小読取値(mm)
0.01
測定力(N)
1.1以下
寸法(mm)
125×100×26
材質(本体)
鉄・ステンレス
質量(g)
216
径(Φmm)
10(アンビル)
電源
酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)
0.01
測定子直径(Φmm)
10
最大切込深さ(mm)
30
平行度(μm)
±8(アンビル)
測定子平行度(μm)
±8
本体サイズ(mm)
125×100×26
オートパワーオフ
約5分
特性
●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。
指示誤差(mm)
±0.02
高精度な内径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックプルーフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。
脚交差タイプです。
測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)
0.1
測定力(N)
5以下
インジケータ
SSI-150S
指示誤差(mm)
±0.1