- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- キャンプアウトのおすすめ人気ランキング
キャンプアウトのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新160件の「キャンプアウト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャプテンスタッグ」、「ライター」、「革手袋 厚手」などの商品も取り扱っております。
焚火に最適な二人掛け。ロースタイルベンチ。
材質
構造部材:金属(アルミニウム)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、その他の材料:ひじ掛け部:天然木
寸法(mm)
1040×560×665
質量(g)
3800
耐荷重(kg)
140(片側:70kg)
座面高さ(mm)
285
収納寸法(mm)
1040×640×厚さ85
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
軽量で熱伝導に優れたアルミ製。
クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
材質
本体:アルミニウム(アルマイト加工)底の厚さ0.8mm、つまみ・取手:ステンレス鋼・シリコーン
質量(g)
137
自転車に乗り始める前にバランス感覚を養うトレーニングバイク。
パンクの心配が無く、空気入れの必要がないウレタンタイヤを採用。
自転車に乗る練習と一緒にブレーキをかける練習も。後ろブレーキ装備。
材質
フレーム:鉄、タイヤ:ウレタンフォーム
寸法(mm)
410×長さ810×高さ560
質量(g)
3200
地上高さ(cm)
サドル:36~48
材質
ステンレス鋼
キャンプで使い勝手の良いケットル。丈夫でサビにくいステンレス製。
材質
ステンレス鋼
適合容量(L)
1.3
満水容量(L)
1.9
寸法(mm)
165×220×190
質量(g)
580
底面の厚さ(mm)
0.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質
金具:ステンレス銅(ポリエステル樹脂コーティング)、取り付けネジ:真鍮(クロムめっき)
寸法(mm)
(約)50×52×56
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
旅行、キャンプなのどレジャーでの使用に最適!コンパクトな貴重品保管庫
暗証番号は自由に設定できます(4桁)
紛失や盗難防止に役立つワイヤー付
丈夫なつくり。耐水性も備えています
衝撃から中身を守る衝撃吸収仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×125×57
キャプテンスタッグアルミ背付ベンチ専用の着せかえカバー。手洗い可能。好みで選べるカラーバリエーション。
寸法(mm)
930×820
質量(g)
200
材質
ポリエステル
スマートに賢く使え、スマートに収納。燃料や用途に合わせて炭受けの高さが3段に調整可能。ゴトクとアミがセット。
材質
本体・炭受け・ステンレス網・ゴトク・アミ・目皿:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル
真空二重構造で抜群の断熱効果。真空二重構造は飲料物を入れた時の温度をキープするため、おいしさが持続。優れた保冷・保温。広口タイプでスープなども飲みやすい。
容量(L)
0.35
材質
本体・ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
寸法(mm)
120×87×82
質量(g)
132
保温効力(℃)
42以上(1時間)
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
一人掛けベンチ。丈夫で軽量なアルミ製。焚火に最適なロースタイル。
材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、ひじ掛け部:天然木
質量(g)
2400
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用:600×560×665
座面高さ(mm)
285
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×640×85
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。
用途※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。
容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。
容器を火の中に投げ入れる。
直射日光や車内など高温になるところに放置する。
※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。
ガスの種類
LPG(液化ブタン)
丈夫で衛生的なステンレス鋼製。
収納は大鍋の中に1つに納まり持ち運びに便利。
材質
本体・ふた・取っ手/ステンレス鋼
プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。
厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。
牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。
綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。
綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。
手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。
甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。
厚さ(mm)
測定不可
耐熱温度(℃)
推奨温度無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
波型なので、優れた保温性とクッション性。折りたたんでバンドで留めれば、コンパクト収納で持ち運びに便利。キャンピングマットにも。
材質
マット/発泡ポリエチレン・EVA樹脂、バンド/合成ゴム
色
グリーン
プロ仕様の溶接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適。
厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブ。
牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい。
綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい。
綿インナーが汗を吸収、革独特の嫌な臭いが手に付きにくい。
手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。
甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい。
用途熔接、キャンプ・アウトドア、土木・建設、林業・伐採、運搬など。
RoHS指令(10物質対応)
対応