キュウリスライサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「キュウリスライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「みじん切り 玉ねぎ スライサー」、「生姜 スライサー」、「レモン スライサー」などの商品も取り扱っております。
投入口:95×85厚さ調節:スライス厚0~10mm 千切幅3mm 質量:1.6kg。独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質 ABS SUS
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品 保護ホルダー 材質 ABS樹脂、SUS 質量(g) 450 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×145×28 最大幅(mm) 120 耐熱温度(℃) 80 調整機能 (厚さ調整)3mm程度まで TKG品番 9-0668-0401 TKG品番(2017) 6-0589-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

楽しい食感のウェーブカットがらくらくスライスできます。 ドレッシングが良くからむワッフルカットや、バンバンジー、冷やし中華にも嬉しい細切りカットもできます。
耐熱温度(℃) 70 TKG品番 9-0668-0501 TKG品番(2017) 6-0590-1801
1個
699 税込769
3日以内出荷

大根やきゅうり、にんじん、ごぼうの千切り・ツマ切りに!一枚のプレートで使い分けできる優れもの。
寸法(mm) 92×270×16 質量(g) 80
1個
799 税込879
6日以内出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ! 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×145×28 TKG品番(2017) 6-0589-0801 材質(本体) ABS樹脂 付属品 クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー 質量(g) 450 最大幅(mm) 120 耐熱温度(℃) 80 調整機能 (厚さ調整)3mm程度まで TKG品番 9-0668-0301
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

厚み調節(0.8~3.0mm)ができます。 平刃、クシ刃(細目、中目、荒目)が付いています。
材質 ABS樹脂・AS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 328×108×30 耐熱温度(℃) 80 TKG品番 9-0668-0101 TKG品番(2017) 6-0589-0601
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

調整レバーでスライスの厚さが変えられる。 裏側のレバーを左右に動かすことで、厚さが調整できます。 安全ホルダー付。
材質 プレート:ABS樹脂 安全ホルダー:ポリスチレン 刃:ステンレス鋼 全長(mm) 220 寸法(幅W×高さH)(mm) 85×20 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) (ホルダー)85×55×20
1個
999 税込1,099
当日出荷

独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質 ABS 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×170×170 TKG品番 9-0663-0401 寸法(mm) (投入口)95×85、(厚さ調節)スライス厚0~10、(千切幅)3 TKG品番(2017) 6-0587-0401
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

製造は刃物の産地、新潟県三条市。
材質 本体、シャフト、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)・つまみ、ダイヤルパーツ:ナイロン(耐熱温度180℃)・ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・刃:ステンレス刃物鋼 寸法(mm) 295×100×34 質量(g) 121
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。 キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質 (本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 146×380×18
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品 押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質 ABS PA 質量(kg) 6.4 間口W×奥行D×高さH(mm) 310×320×516 消費電力(W) 40 回転数(min-1[r.p.m]) 148 電源(単相/V) 100 50/60Hz 調整範囲(mm) 厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分) 30 処理能力 キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番 9-0661-0301 TKG品番(2017) 6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質 ABS、PA、PS 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 使用方法 キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品 替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm) (キャベツ)220 処理能力 1個/2分 調節範囲(mm) (厚さ)0~2.5 TKG品番 9-0662-0901 TKG品番(2017) 6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

キャベツの半切りもそのままスライスできます。
材質 ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 382×155×57 耐熱温度(℃) 80 TKG品番 9-0667-0801 TKG品番(2017) 6-0590-0501
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

厚みが変えられるので色々な料理の下ごしらえに使えます。本体裏側のツマミで0.3~2.5mmの7段階の厚さでスライスができます。
材質 (刃)ステンレス刃物鋼、(本体)スチロール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×87×23
1個
999 税込1,099
当日出荷

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品 平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質 ABS POM 質量(kg) 0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×115×160 取付可能寸法(mm) (最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番 9-0676-0601 TKG品番(2017) 6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

44601 38枚刃 クシ刃3・ 10mm切換式44602 60枚刃 クシ刃2・4.5mm切換式。厚さ調節付(0~15mm)。ジャガイモ・ニンジン等の薄切り、 千切りにまたコブレット(網目) 切りもできます。
材質 本体・ST 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 396×102×238
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャベツの四つ切りもスライスできます。
耐熱温度(℃) 80 材質 ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 390×132×60 調整機能 (厚さ調整)0.5~3mm TKG品番 9-0667-0701 TKG品番(2017) 6-0590-0401
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ジャパン・インターナショナル・コマースアリゲーター
カット幅:6×6mm材質 :本体・カバー/ABS樹脂 刃部/ステンレス鋼・半分に切った玉ねぎをセットしたら、上からスライサーを グッと押すだけでみじん切りができます。スライス後は透明カバーに入るので目にしみず、散らばり ません。透明カバー、スライサーの上部・下部が取り外し可能で お手入れが容易です。
材質 ABS・ステンレス鋼 質量(kg) 0.465 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×280×H105 TKG品番 9-0678-0301 TKG品番(2017) 6-0600-0301
1個
6,998 税込7,698
当日出荷