キーチェーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
497件の「キーチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 落下防止」、「伸びるキーチェーン」、「キーコード」などの商品も取り扱っております。
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質 カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプ カールコード式 耐荷重(kg) 0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg) 0.5 自然長(mm) 310 最大長(mm) 1100 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 25 芯径(mm) 0.8 コード径(Φmm) 2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約11cm~約40cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質 チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム 自然長(mm) 約110 最大長(mm) 約400
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。
タイプ カールコード式 線径(Φmm) 2.7 自然長(mm) 300 最大長(mm) 1600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SONIC(ソニック)[文具]キーチェーン
伸びるキーチェーンが大切な鍵などをしっかりガード。 約30~120cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質 チェーン:PU、金具:スチール・アルミニウム 主要材質 チェーン=PU 金具=スチール・アルミニウム 伸縮範囲(cm) 約30~120
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EVAプラスチックのカールコード。 弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。
用途鍵の管理、キーホルダー等 材質 コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金 質量(g) 13 長さ(cm) 20~100
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大長(mm) 1500 自然長(mm) 320 材質 コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
869 税込956
当日出荷

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様 引込力120g トラスコ品番 356-8750 材質 (本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ) 幅(mm) 52 厚さ(mm) 約19 高さ(mm) 157 質量(g) 79 コード長さ(m) 1.20
1個
699 税込769
当日出荷

復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。 使用荷重(kg) 1 自然長(mm) 380 材質 芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g) 54.5 芯径(mm) 0.81 コード径(Φmm) 4 最大長(mm) 約1300
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 規格 (社)仮設工業会非該当品 表面処理 ユニクロメッキ仕上げ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(2本)ほか
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。 最大使用荷重(kg) 2 自然長(mm) 410 最大長(mm) 1600 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 70 芯径(mm) 1.2 コード径(Φmm) 4.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg) 0.8 自然長(mm) 370 最大長(mm) 1500 付属品 接続ワイヤ2本付 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 41 破断強度(kg) (ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm) 0.75 ワイヤー長(mm) (ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm) 1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用 最大長(mm) 1250 自然長(mm) 330 材質 芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g) 26.5 芯径(mm) 0.54 コード径(Φmm) 2.5 最大荷重(kg) (使用)0.5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
自然長(mm) 330~350 材質 (コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄 質量(g) 25 径(Φmm) 1.65 最大使用荷重 500g以下 芯材 Φ0.6mm 最大長(mm) 1100~1300
1個
839 税込923
当日出荷

チェーンが楽にのびて使いやすく、盗難・紛失防止に!
用途キーチェーン 材質 (チェーン)ポリウレタン樹脂/(金属・金属フック)スチール クリア
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)