- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- キープガードのおすすめ人気ランキング
キープガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新308件の「キープガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定点カメラ」、「防犯カメラ 電池式」、「駐車監視」などの商品も取り扱っております。
防犯カメラ、農業での鳥獣対策、野生動物の生態調査に最適なトレイルカメラ(自動撮影カメラ)です。
信頼の「キープガード」ブランドなのでカメラの故障が少なく満足してお使いいただけます。
「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です!
キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!
用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。
防水仕様
屋外使用向け防水・防雪
仕様
待機状態:最大6ヵ月まで
電源
単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納)
機能
タイマー、待機設定
メモリー
21MBの内蔵メモリ+最大16GBのSDカード(別売り)に対応
操作
液晶モニター付コントローラー付属
動画
最大60秒まで撮影可能
出力端子
USBからTVへ出力
連写モード
あり(3枚)
マニュアル
英語マニュアル付
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
防犯カメラ、農業での鳥獣対策、動物の生態調査としてお使いできる自動撮影カメラです。
静止画と音声映像の録画機能を搭載したモデルとなります。
また、赤外線フラッシュの性能がUPし、不審者や動物に気づかれずに撮影が可能になりました。
「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です!
キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!
用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。
防水仕様
屋外使用向け防水・防雪
仕様
待機状態:最大6ヵ月まで、月相表示:設定可能、パスワード設定:可能
出力
TV出力(AVI)、USB、SDカードホルダ、6V 外部DC
電源
単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納)
機能
タイマー、待機設定
メモリー
32MBの内蔵メモリ+最大32GBのSDカード(別売り)に対応
応答時間(秒)
0.8
操作
2.4インチのカラー液晶モニター
動作湿度(%)
5~90
動画
最大60秒まで動画撮影可能
連写モード
あり(3枚)
保管温度(℃)
-30~70
動作温度範囲(℃)
-20~60
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
金属製のケースにキープガードカメラを入れる事で、盗難や動物から保護します。
KG-690に対応しております。取り扱いやすい南京錠での施錠です。
用途KG-690の盗難対策。保護。
付属品
キープガードケース、南京錠
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
単三電池で連続動作
約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能
モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に
仕様
写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M
付属品
取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル
サイズ
(最大写真)4000×3000
質量(g)
256
使用温度範囲(℃)
-20~70
角度(°)
【センサー監視モード】左右90/上下60
レンズ
Fixed Lens
機能
【自動OFF】3分、5分、10分選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×140×70
使用電池
単3電池4個又は8個
防塵防水性能
IP66
動作モード
昼/夜
使用場所
屋外
待機時間
3秒~30分
感知距離(m)
(PIR)約13~10
容量(GB)
最大32(サポートSDカード)
撮影時間(秒)
3~30
モニターサイズ
2インチ液晶
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして
仕様
写真:最大58Mピクセル(JPG形式)
セット内容
本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル
形状
防水
寸法(mm)
約140×98×73
質量(g)
約300
電源
DC6V/1A
レンズ
画角120度
波長(nm)
赤外LED:940
メモリー
microSDカード(最大128GB)
検知範囲
動感:120度、最大20m(赤外線方式)
最大解像度
ビデオ:2.7k(30fps)
電池
単3電池8本(最大待機時間3年)
LCD仕様
2.0インチ
動作周囲温度(℃)
-10~60(結露が無いこと)
使用場所
屋外
防水性
IP66相当
取扱説明書
(0.38MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電源のない場所でも撮影が可能(単3アルカリ乾電池8本)写真撮影・動画撮影が出来ます。
最大画素数1600万画素。マイクロSDカード付。日本語表記、日本語取説で分かりやすい。
用途防犯や野生動物の侵入経路の確認
防塵防水性能
IP67クラス
仕様
【IRフラッシュ範囲】44個赤外線LED範囲:20m(可視LED)
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
315
寸法H(mm)
約135
電源
単3アルカリ乾電池8本
消費電力
【待機時】140μA、【動作時】120mA、【LED照射時(夜間)】1200mA
寸法B(mm)
90
寸法T(mm)
76
接続
ミニUSB2.0
レンズ
f=3.3mm:F/NO1.8;FOV=100自動IRフィルタ
記録媒体
最大32GBのTF/MicroSDカードをサポート(オプション)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×76×135
解像度
【写真】16MP:4608×3456・12MP:4000×3000・8MP:3264×2448・5MP:2592×1944・3MP:2048×1536、【ビデオ】1920×1080/25fps・1280×720/30fps・720×480/30fps・640×480/30fps・320×240/30fps
保存形式
写真:JPEG、ビデオ:AVI
シャッター速度(秒)
0.2~0.6
撮影距離(m)
【昼間】1~∞、【夜間】3~25
検出角度範囲(°)
【中央センサーゾーン】60、【サイドセンサーゾーン】各60、【全センサー角度ゾーン】120
画面仕様
6.1cm(2.4”)カラーTFT LCD、960×240ピクセル
待機時間
約6か月
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)
2.0
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)
Φ114.3×t2.5 H700
仕上
ヘアライン
材質
支柱/ステンレス製
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
鳥や小動物の記録や観察に最適な水入れ付きのエサ台が付属している自動カメラです。
100°の大きな視野角とスローモーションがついたカメラ機能で、素早い動きの動物たちを捉えます。
夜間記録用のPIRセンサー搭載で夜間の撮影も可能です。
用途小鳥やリスやムササビなどの小動物の記録と観察に最適な自動カメラ
解像度
【ビデオ】1080p
視野角
100
電源
4×AA
動作時間
6ヶ月
使用環境温度(℃)
-10~50
質量(g)
138(カメラ)、470(エサ台)
寸法(cm)
7.9×3.8×9.9
フォーカス
レンズ:0.06~0.5m(固定)
関連資料
(0.28MB)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
寸法W(mm)
25
寸法t1(mm)
2.0
適合ねじ
W3/8
材質/処理
鋼製/三価クロメート
許容静荷重
20kgf
仕様
被覆銅管用(面ガード無)
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質
ABS樹脂
電源
単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体
32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.2×5.4×13.9
電池寿命
センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数
CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵撮影時も赤外線が光らない940nmの赤外線LEDを40灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様
赤外線フラッシュ距離:15m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なります
セット内容
固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
形状
BOX型
形式
撮影:静止画/JPEG、動画/AVI
電源
単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)
レンズ
f=3.09mm、F=2.0mm
センサー
CMOSセンサー
周波数
940
外部出力
コンポジット出力
速度
トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒
解像度
ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960
インターバル
(撮影)5秒~10分
対応メディア
microSD(SDXC規格対応)/最大256GB
防塵防水性能
IP66
撮影距離(m)
日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~15
フォーカス
固定
画面サイズ
2.4インチ
撮影モード
写真/動画/写真+動画
画素数
1300万画素
連続撮影可能枚数
10枚
使用場所
屋外
灯数
赤外線LED:40灯
画角
110度
撮影時間(秒)
5~10分
人感センサー
距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
定番の200mmキープ!
兼用のフリータイプ!
カンタン挿入!”R”形状!
用途全サイズを2種で兼用
材質
ポリプロピレン
寸法L(mm)
200
超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始
形状
BOX型
寸法(mm)
110×90×55
質量(g)
172
電源
DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本(別売) ・ソーラーパネル(別売)
対応
デイトナ機能
使用電池
単三形アルカリ乾電池4本使用
動作温湿度範囲
-10~60℃/90%未満(結露無き事)
検知距離(m)
最大20(PIRセンサー)
防塵防水性能
IP65
撮影距離(m)
15
照度(Lux)
0
画素数
【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps
使用場所
屋外
照射距離(m)
10(赤外線)
待機時間
最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します
給電方式
ソーラーパネル付属セット
内蔵マイク
音声録音対応
赤外線ライト
不可視LED:夜間赤く光らない
ストレージ
microSDカード:最大32GB(録画用)
【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。
【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます
【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分)
【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます
【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます
【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません
【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要
【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級
IP66
付属品
本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書
色
ブラック
質量(g)
570(本体310)
電源
単3アルカリ電池8本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×148×78
消費電力(mA)
160+1140(赤外線)
解像度
動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960
視野角
水平約50度
対応メモリーカード
SDHCカード(32GBまで/別売)
連続動作時間
約8ヶ月
映像圧縮方式
M-JPEG
フレームレート
25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式)
動作温度範囲(℃)
-30~70(結露なきこと)
ビデオフォーマット
AVI
イメージセンサー
1/3”CMOS(200万画素)
1個
¥18,031
税込¥19,834
当日出荷
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に
仕様
最大転送速度:-
タイプ
BASIC
保証期間
5年間
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品
ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)
約130
レンズ
2.9mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約200
視野角
(水平)約91°
S/N比
52dB(AGC OFF)
同期方式
日本語非対応
撮像素子
1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷