- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- キーホルダー リングのおすすめ人気ランキング
キーホルダー リングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新380件の「キーホルダー リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーリング大」、「キーホルダー金具」、「キーホルダー フック」などの商品も取り扱っております。
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別
リンク
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
1袋入数(個)
10
使用荷重(kN)
0.04
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類
リンク
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
種類
リンク
使用荷重(kg)
4
オール鉄でできた、ダエン型の線材です。
沢山の鍵を保守管理するときに便利です。
用途鍵の保守管理等
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質
スチール
キーホルダー・名札シリーズ
材質
鉄
呼び外径(mm)
20
内径(Φmm)
17
1袋(16個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質
ステンレス
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エスコ品番
EA638DN-4
材質
ステンレス(SUS316)
形状
(線)三角
種類
リンク
内径(Φmm)
22
線径(Φmm)
2.3
使用荷重(kg)
4
表面処理
研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。
ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。
ネームプレート付スナップが追加できます。
奥行(mm)
15
材質
リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ
材質
ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆
質量(g)
300
タイプ
ネジ式
線径(Φmm)
約1.5
使用荷重(kg)
0.5
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質
バネ用硬鋼線
種類
リンク
表面処理
ニッケルメッキ
PC-5、PC-15用の追加フック。
用途鍵の保守管理等
材質
(フック)合金、(付属リング)SWB・60カーボン
色
シルバー
質量(g)
44
1パック(5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り
材質
ステンレス(SUS304)
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ仕上
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
仕上
電解研磨