- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ギア 真鍮のおすすめ人気ランキング
ギア 真鍮のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新447件の「ギア 真鍮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター用ピニオンギア」、「模型用歯車」、「プラスチック平歯車」などの商品も取り扱っております。
新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール
0.5
歯幅b(mm)
2
材質
黄銅
穴径(Φmm)
3(H8)
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
黄銅
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.5
材質
C3604B(快削黄銅棒)
歯幅(mm)
2
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール
0.5
歯幅b(mm)
2
材質
黄銅
穴径(Φmm)
8(H8)
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
快削黄銅(C3604)
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度
80HV以上
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0~0.10
公差A
H7
歯切基準面
穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.3
材質
C3604B(快削黄銅棒)
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
モジュール
0.75
材質
黄銅
種別
平歯車
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール
0.5
ねじれ
右
歯幅b(mm)
5
材質
黄銅
条数
R1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
・サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
モジュール
1
種別
平歯車
材質
快削黄銅(C3604)
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
モジュール
1
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.8
材質
C3604B(快削黄銅棒)
付属品
セットスクリュー
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
種別
ウォームホイール
材質
CAC502(PBC2)
ねじれ
右方向
歯形
並歯
精度等級
KHK W002 4級
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
公差A
H7
歯切基準面
穴
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯の基準面
穴
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
付属品
セットスクリュー2個
ねじ寸法M
2-M3
歯形
並歯
精度(セット差)(μm)
JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級
JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール
0.75
種別
平歯車
材質
S45C
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)8~9級
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール
1
歯幅E(mm)
6
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
平歯車
形状
S5
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0~0.10
公差A
H7
歯切基準面
穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-